カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(66)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(7)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(499)
  • RS PRO(196)
  • ERECTA(エレクター)(115)
  • エスコ(114)
  • SUS(エスユーエス)(103)
  • TAKIGEN(タキゲン)(85)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(82)
  • MIYOSHI(小西製作所)(73)
  • アズワン(62)
  • ホンダ(45)
  • フィッシャー(44)
  • CKD(28)
  • アトムリビンテック(25)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(21)
  • Hirschmann Test & Measurement(20)
  • IDEC(和泉電気)(17)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(17)
  • タクミナ(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pa-6」の検索結果

関連キーワード
70件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CU Series フリーマウントシリンダ 複動・片ロッド オートスイッチ有り SMCCU Series フリーマウントシリンダ 複動・片ロッド オートスイッチ有りSMC
13,980税込15,378
1個
23日以内出荷
・新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減・既存製品(フリーマウントシリンダ CU Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)0.7RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(0.8MB)
XSA - XSA(New XSA) 常時閉型高真空電磁弁/継手タイプ SMCXSA - XSA(New XSA) 常時閉型高真空電磁弁/継手タイプSMC
22,980税込25,278
1個
11日以内出荷から90日以内出荷
めねじタイプ(Rc、NPT)追加[New] 最低使用圧力:1×10-6Pa(abs) リーク量:内部1.3×10-9Pa・m3/s、外部1.3×10-11Pa・m3/s 2種の継手を用意 消費電力:最大25%削減 質量:最大18%削減0.5kg→0.41kg
XSA - XSA(New XSA) 常時閉型高真空電磁弁/めねじタイプ SMCXSA - XSA(New XSA) 常時閉型高真空電磁弁/めねじタイプSMC
21,980税込24,178
1個
11日以内出荷から90日以内出荷
めねじタイプ(Rc、NPT)追加[New] 最低使用圧力:1×10-6Pa(abs) リーク量:内部1.3×10-9Pa・m3/s、外部1.3×10-11Pa・m3/s 2種の継手を用意 消費電力:最大25%削減 質量:最大18%削減0.5kg→0.41kg
S070C_VALVE - 直接配管/単体 SMCS070C_VALVE - 直接配管/単体SMC
2,698税込2,968
1個
9日以内出荷
管接続口径(32) ポート接続: バーブ継手, 適用チューブ: Φ3.18/Φ2
MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 SMCMY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形SMC
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動
MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ SMCMGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダSMC
49,980税込54,978特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
作動方式複動
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形 SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形SMC
34,980税込38,478特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
作動方式複動
MGP-RZ - ガイド付薄形シリンダ/耐水性向上シリンダ SMCMGP-RZ - ガイド付薄形シリンダ/耐水性向上シリンダSMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
作動方式複動
MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付 SMCMGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付SMC
48,980税込53,878
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
作動方式複動
CQ2-Z_RV/CDQ2-Z_RV - 耐水性向上形/複動/片ロッド SMCCQ2-Z_RV/CDQ2-Z_RV - 耐水性向上形/複動/片ロッドSMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CLK2G/CLK2P - ロック付クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付(ロッド取付形) SMCCLK2G/CLK2P - ロック付クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付(ロッド取付形)SMC
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動片ロッド
CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2A/B) SMCCDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2A/B)SMC
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
ATEX指令 プロセスポンプ 56-PA3000・5000シリーズ SMCATEX指令 プロセスポンプ 56-PA3000・5000シリーズSMC
59,980税込65,978
1個
10日以内出荷から30日以内出荷
アルミニウム製 高真空L型バルブ XLAシリーズ XLA-80 SMCアルミニウム製 高真空L型バルブ XLAシリーズ XLA-80SMC
169,800税込186,780
1個
90日以内出荷
電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
仕様【使用圧力】1×10-6~大気圧Pa(abs)、【コンダクタンス】200L/s、【リーク量】内部:標準材質(FKM)の場合1.3×10-10常温時・ガス透過を除く/外部:標準材質(FKM)の場合1.3×10-11常温時・ガス透過を除く材質本体:アルミ合金、ベローズ:SUS316L、要部:ステンレス、FKM(標準シール材)接続口径【パイロットポート】Rc1/8質量(kg)5.1フランジ80フランジタイプKF(NW)表面処理外部:硬質アルマイト、内部:素地使用流体不活性ガス系の真空弁形式常時閉(加圧開・スプリングシール)オートスイッチ個数1ケ付インジケータなしパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])0.4~0.7オートスイッチ種類D-A93Lパイロットポート方向フランジ側表面処理(ボディ)外部:硬質アルマイト、内部:素地インジケータおよび操作ポート方向インジケータなし、フランジ側温度仕様/ヒータの有無5~60℃、ヒータなし
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-6D2 SMC平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-6D2SMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)6作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)4
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2PA63TN SMCロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2PA63TNSMC
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド仕様(-) 金具なしタイプ(P) 強力磁石内蔵形リード線(m)(SE) 0.3ポートねじの種類(TN) NPTオートスイッチ取付方法(-) 上オートスイッチ種類D-P79W+スイッチ取付ロッド付オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付先端金具(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2PA63TF SMCロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2PA63TFSMC
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2PA63 SMCロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2PA63SMC
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
プロセスポンプ PA5000シリーズ SMCプロセスポンプ PA5000シリーズSMC
179,800税込197,780
1個
13日以内出荷から22日以内出荷
ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLA2シリーズ CDLA2F63 SMCファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLA2シリーズ CDLA2F63SMC
63,980税込70,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2U32-30Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2U32-30ZSMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)30
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM50R SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM50RSMC
56,980税込62,678
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM50-50Z SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM50-50ZSMC
55,980税込61,578
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM50-250Z SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM50-250ZSMC
71,980税込79,178
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)250
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20R SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20RSMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA63TN SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA63TNSMC
43,980税込48,378
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドねじの種類(TN) NPT軸受種類(A) 高精度ボールブッシュオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA63TF SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA63TFSMC
54,980税込60,478
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA63 SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA63SMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGMB25-125 SMCガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGMB25-125SMC
73,980税込81,378
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)125
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B40-50DMZ SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B40-50DMZSMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
VQ7-6 - ISO規格準拠ソレノイドバルブ/単体(VQ7-6) SMCVQ7-6 - ISO規格準拠ソレノイドバルブ/単体(VQ7-6)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から20日以内出荷