467件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
1個
特価
2,690 税込2,959
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8956種類の商品があります)

Sカプラー (KK2~) SMC CADデータあり
・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 ・使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。
形状Sカプラー
1袋(5個)
669 税込736
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)



5ポートエアオペレートバルブ VZA22 SMC CADデータあり
・VZ2000/4000シリーズのマニホールドと同一のマニホールドが用意されています。 ・VQZ2000/3000のマニホールドにも搭載可能。
ポート数5
1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)



5ポートエアオペレートバルブ VZA21 SMC CADデータあり
・VZ2000/4000シリーズのマニホールドと同一のマニホールドが用意されています。 ・VQZ2000/3000のマニホールドにも搭載可能。
ポート数5
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


MGPM50-370Z ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM50-370Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)370 作動方式複動片ロッド ねじの種類(-) Rc 軸受種類(M) すべり軸受 オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
1個
73,980 税込81,378
11日以内出荷

MGPM50-310Z MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM50-310Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)310 作動方式複動片ロッド ねじの種類(-) Rc 軸受種類(M) すべり軸受 オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
1個
66,980 税込73,678
11日以内出荷

ZSE(F)20/ISE20 - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20F) SMC CADデータあり
1個
6,698 税込7,368
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)


MGPM50-360Z MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM50-360Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)360 作動方式複動片ロッド ねじの種類(-) Rc 軸受種類(M) すべり軸受 オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
1個
73,980 税込81,378
11日以内出荷

MGPM50-355Z MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM50-355Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)355 作動方式複動片ロッド ねじの種類(-) Rc 軸受種類(M) すべり軸受 オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
1個
73,980 税込81,378
11日以内出荷

MGPM50-240Z MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM50-240Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)240 作動方式複動片ロッド ねじの種類(-) Rc 軸受種類(M) すべり軸受 オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
1個
58,980 税込64,878
11日以内出荷


MGPM50-245Z ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM50-245Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)245 作動方式複動片ロッド ねじの種類(-) Rc 軸受種類(M) すべり軸受 オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
1個
58,980 税込64,878
11日以内出荷

MGPM50-55-HN MG Series(MGPM50-55) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)55 作動方式複動片ロッド 軸受種類(M) すべり軸受 ポートねじの種類(-) Rc ロックの位置(H) ヘッド側ロック マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
1個
44,980 税込49,478
11日以内出荷

MGPM50-205Z MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM50-205Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)205 作動方式複動片ロッド ねじの種類(-) Rc 軸受種類(M) すべり軸受 オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
1個
58,980 税込64,878
11日以内出荷



MGPM50-340Z ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM50-340Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)340 作動方式複動片ロッド ねじの種類(-) Rc 軸受種類(M) すべり軸受 オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
1個
66,980 税込73,678
11日以内出荷

MGPM50-145Z MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM50-145Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)145 作動方式複動片ロッド ねじの種類(-) Rc 軸受種類(M) すべり軸受 オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
1個
48,980 税込53,878
11日以内出荷

MGPM50-5Z-XB6 ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM50-5Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)5 作動方式複動片ロッド 仕様(-XB6) 耐熱シリンダ(-10~150℃) ねじの種類(-) Rc 軸受種類(M) すべり軸受 オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
1個
39,980 税込43,978
11日以内出荷

I Series(ISA3-GCP) SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

MGPM50-270-RL MG Series(MGPM50-270) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)270 作動方式複動片ロッド 軸受種類(M) すべり軸受 ポートねじの種類(-) Rc ロックの位置(R) ロッド側ロック マニュアル解除の形式(L) ロックタイプ
1個
69,980 税込76,978
11日以内出荷

ガイド付薄形シリンダ(MGPM50-275~) SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)50 ストローク(mm)275 作動方式複動形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用流体空気 給油不要(無給油) 軸受種類すべり軸受
1個
66,980 税込73,678
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

I Series(ISA3-HCP) SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ(MGPM50-9~) SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)90 作動方式複動片ロッド ねじの種類(-) Rc 軸受種類(M) すべり軸受
1個
42,980 税込47,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM50-70 SMC CADデータあり
1個
43,980 税込48,378
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


MGPM50-195-RN ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM50-195 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)195 作動方式複動片ロッド 軸受種類(M) すべり軸受 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵) ロックの位置(R) ロッド側ロック マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
1個
58,980 税込64,878
11日以内出荷

MGPM50-225-HN MG Series(MGPM50-225) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)225 作動方式複動片ロッド 軸受種類(M) すべり軸受 ポートねじの種類(-) Rc ロックの位置(H) ヘッド側ロック マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
1個
63,980 税込70,378
11日以内出荷

J Series(JMGPM50TN) SMC CADデータあり
1個
32,980 税込36,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ(MGPM50-8~) SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用流体空気 給油不要(無給油) 軸受種類すべり軸受
1個
48,980 税込53,878
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)


ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM50G SMC CADデータあり
1個
32,980 税込36,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6918種類の商品があります)