曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ(MGPM50-9~)

ガイド付薄形シリンダ(MGPM50-9~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM50-9~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM50-9~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM50-9~) - SMC

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

ストローク(mm)
90
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
50
軸受種類
(M) すべり軸受
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45482665MGPM50-90Z(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
46,860
42,980
47,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
45482674MGPM50-90Z-A93A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
50,270
43,980
48,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
45482683MGPM50-90Z-A93LA93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
50,930
45,980
50,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする