「pm-5」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。
・使用流体:空気、水が可能。
・ワンタッチ接続。
片手操作で簡単接続。作業性が向上。
形状Sカプラー
定格圧力範囲(MPa)-0.1~1
・VZ2000/4000シリーズのマニホールドと同一のマニホールドが用意されています。
・VQZ2000/3000のマニホールドにも搭載可能。
ポート数5
定格圧力範囲(MPa)(ISE20B) -0.1 ~ 1
・VZ2000/4000シリーズのマニホールドと同一のマニホールドが用意されています。
・VQZ2000/3000のマニホールドにも搭載可能。
ポート数5
定格圧力範囲(MPa)(ISE20) -0.1 ~ 1
チューブ内径(Φmm)50
シリンダストローク(mm)370
作動方式複動片ロッド
ねじの種類(-) Rc
軸受種類(M) すべり軸受
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
1個
¥73,980
税込¥81,378
11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
シリンダストローク(mm)310
作動方式複動片ロッド
ねじの種類(-) Rc
軸受種類(M) すべり軸受
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
1個
¥66,980
税込¥73,678
11日以内出荷
定格圧力範囲(kPa)(ZSE20F)100~100
定格圧力範囲(MPa)(ZSE20F) ~100 ~ 100
チューブ内径(Φmm)50
シリンダストローク(mm)360
作動方式複動片ロッド
ねじの種類(-) Rc
軸受種類(M) すべり軸受
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
1個
¥73,980
税込¥81,378
11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
シリンダストローク(mm)355
作動方式複動片ロッド
ねじの種類(-) Rc
軸受種類(M) すべり軸受
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
1個
¥73,980
税込¥81,378
11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
シリンダストローク(mm)240
作動方式複動片ロッド
ねじの種類(-) Rc
軸受種類(M) すべり軸受
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
1個
¥58,980
税込¥64,878
11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
シリンダストローク(mm)245
作動方式複動片ロッド
ねじの種類(-) Rc
軸受種類(M) すべり軸受
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
1個
¥58,980
税込¥64,878
11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
シリンダストローク(mm)55
作動方式複動片ロッド
軸受種類(M) すべり軸受
ポートねじの種類(-) Rc
ロックの位置(H) ヘッド側ロック
マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
1個
¥44,980
税込¥49,478
11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
シリンダストローク(mm)205
作動方式複動片ロッド
ねじの種類(-) Rc
軸受種類(M) すべり軸受
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
1個
¥58,980
税込¥64,878
11日以内出荷
定格圧力範囲(kPa)(ZSE20) 0 ~ -101
チューブ内径(Φmm)50
シリンダストローク(mm)340
作動方式複動片ロッド
ねじの種類(-) Rc
軸受種類(M) すべり軸受
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
1個
¥66,980
税込¥73,678
11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
シリンダストローク(mm)145
作動方式複動片ロッド
ねじの種類(-) Rc
軸受種類(M) すべり軸受
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
1個
¥48,980
税込¥53,878
11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
シリンダストローク(mm)5
作動方式複動片ロッド
仕様(-XB6) 耐熱シリンダ(-10~150℃)
ねじの種類(-) Rc
軸受種類(M) すべり軸受
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
1個
¥39,980
税込¥43,978
11日以内出荷
定格距離範囲(mm)(G)0.02~0.15
配管(C)供給側:Rc1/8検出側:o6ワンタッチ
出力仕様(P)PNP1出力
チューブ内径(Φmm)50
シリンダストローク(mm)270
作動方式複動片ロッド
軸受種類(M) すべり軸受
ポートねじの種類(-) Rc
ロックの位置(R) ロッド側ロック
マニュアル解除の形式(L) ロックタイプ
1個
¥69,980
税込¥76,978
11日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)50
ストローク(mm)275
作動方式複動形
使用ピストン速度(mm/s)50~500
使用流体空気
給油不要(無給油)
軸受種類すべり軸受
配管(C)供給側:Rc1/8検出側:o6ワンタッチ
出力仕様(P)PNP1出力
定格距離範囲(mm)(H)0.05~0.30
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)50
シリンダストローク(mm)90
作動方式複動片ロッド
ねじの種類(-) Rc
軸受種類(M) すべり軸受
チューブ内径(Φmm)50
シリンダストローク(mm)70
作動方式複動片ロッド
定格圧力範囲(kPa)(ZSE20B) 0 ~ -101
チューブ内径(Φmm)50
シリンダストローク(mm)195
作動方式複動片ロッド
軸受種類(M) すべり軸受
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
ロックの位置(R) ロッド側ロック
マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
1個
¥58,980
税込¥64,878
11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
シリンダストローク(mm)225
作動方式複動片ロッド
軸受種類(M) すべり軸受
ポートねじの種類(-) Rc
ロックの位置(H) ヘッド側ロック
マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
1個
¥63,980
税込¥70,378
11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
ねじの種類(TN)NPT
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動形
使用ピストン速度(mm/s)50~500
使用流体空気
給油不要(無給油)
軸受種類すべり軸受
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
ねじの種類(-) Rc
RoHS指令(10物質対応)対応
定格圧力範囲(MPa)-0.1~1
関連資料カタログ(12.35MB)
取扱説明書取扱説明書(3.3MB)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ