耐食環境使用可能。
コンパクトな配管スペース
用途使用しないM5配管口を塞ぐ
1袋(10個)
¥2,798
税込¥3,078
欠品中
除電時間0.3秒。
3種類のセンサを選択可能。
フィードバックセンサによる高速除電。
オートバランスセンサによるイオンバランス制御。
高精度タイプ:ワーク位置のイオンバランスを正確に制御します。
本体取付タイプ:アース戻り電流検知により、イオナイザ本体に取付けた状態で使用できます。
用途に合せて電極カートリッジを選択可能。
除電速度重視の高速除電タイプ。
メンテナンスサイクルを向上するローメンテタイプ。
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
真空ラインの圧力制御が可能
一面配管仕様をシリーズ化
質量20%減(従来比)
ワンタッチ管継手内蔵
クリップ固定式により圧力計・デジタル圧力スイッチの着脱が容易
圧力計・デジタル圧力スイッチの取付方向変更が可能(標準配管仕様のみ)
圧力計・デジタル圧力スイッチの取付角度(60°刻み)変更が容易
チューブ内径(Φmm)6
シリンダストローク(mm)50
作動方式複動
アジャスターオプション(AS) 前進端アジャスタ
機能オプション(P) 軸方向配管形
ポートねじの種類(-) M3×0.5
チューブ内径(Φmm)8
ストローク(mm)40
作動方式複動
アジャスターオプション(AS) 前進端アジャスタ
機能オプション(P) 軸方向配管形
ポートねじの種類(-) M5×0.8
対称形(-) 標準形
チューブ内径(Φmm)8
ストローク(mm)10
作動方式複動
アジャスターオプション(AS) 前進端アジャスタ
機能オプション(P) 軸方向配管形
ポートねじの種類(-) M5×0.8
対称形(-) 標準形
チューブ内径(Φmm)6
シリンダストローク(mm)30
作動方式複動
仕様【アジャスタボルトロング仕様】(X11) 15mm
アジャスターオプション(AS) 前進端アジャスタ
機能オプション(P) 軸方向配管形
ポートねじの種類(-) M3×0.5
・除電時間0.3秒。
・3種類のセンサを選択可能。
・フィードバックセンサによる高速除電。
・オートバランスセンサによるイオンバランス制御。
・高精度タイプ:ワーク位置のイオンバランスを正確に制御します。
・本体取付タイプ:アース戻り電流検知により、イオナイザ本体に取付けた状態で使用できます。
・用途に合せて電極カートリッジを選択可能。
・除電速度重視の高速除電タイプ。
・メンテナンスサイクルを向上するローメンテタイプ。
バー全長(mm)620
チューブ内径(Φmm)8
シリンダストローク(mm)40
作動方式複動
アジャスターオプション(AS) 前進端アジャスタ
機能オプション(P) 軸方向配管形
ポートねじの種類(-) M5×0.8
チューブ内径(Φmm)8
ストローク(mm)30
作動方式複動
アジャスターオプション(AS) 前進端アジャスタ
機能オプション(P) 軸方向配管形
ポートねじの種類(-) M5×0.8
対称形(-) 標準形
チューブ内径(Φmm)8
ストローク(mm)20
作動方式複動
アジャスターオプション(CS) 前進端メタルストッパ
機能オプション(P) 軸方向配管形
ポートねじの種類(-) M5×0.8
対称形(-) 標準形
チューブ内径(Φmm)6
ストローク(mm)50
作動方式複動
仕様【アジャスタボルトロング仕様】(X11) 15 mm
アジャスターオプション(CS) 前進端メタルストッパ
機能オプション(P) 軸方向配管形
ポートねじの種類(-) M5×0.8
対称形(-) 標準形
・除電時間0.3秒。
・3種類のセンサを選択可能。
・フィードバックセンサによる高速除電。
・オートバランスセンサによるイオンバランス制御。
・高精度タイプ:ワーク位置のイオンバランスを正確に制御します。
・本体取付タイプ:アース戻り電流検知により、イオナイザ本体に取付けた状態で使用できます。
・用途に合せて電極カートリッジを選択可能。
・除電速度重視の高速除電タイプ。
・メンテナンスサイクルを向上するローメンテタイプ。
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)50
作動方式複動
アジャスターオプション(AS) 前進端アジャスタ
機能オプション(P) 軸方向配管形
ポートねじの種類(-) Rc
チューブ内径(Φmm)25
ストローク(mm)20
作動方式複動
仕様【アジャスタボルトロング仕様】(X11) 15 mm
アジャスターオプション(CS) 前進端メタルストッパ
機能オプション(P) 軸方向配管形
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
対称形(-) 標準形
1個
¥49,980
税込¥54,978
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
ストローク(mm)75
作動方式複動
アジャスターオプション(CS) 前進端メタルストッパ
機能オプション(P) 軸方向配管形
ポートねじの種類(-) M5×0.8
対称形(-) 標準形
シリンダ内径(Φmm)12
シリンダストローク(mm)40
作動方式複動
1個
¥42,980
税込¥47,278
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12
ストローク(mm)40
作動方式複動
アジャスターオプション(AS) 前進端アジャスタ
機能オプション(P) 軸方向配管形
ポートねじの種類(-) M5×0.8
対称形(-) 標準形
チューブ内径(Φmm)12
ストローク(mm)30
作動方式複動
アジャスターオプション(CS) 前進端メタルストッパ
機能オプション(P) 軸方向配管形
ポートねじの種類(-) M5×0.8
対称形(-) 標準形
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ