SMC
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20-50ASP
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動
ストローク(mm)
50
アジャスターオプション
(AS) 前進端アジャスタ
機能オプション
(P) 軸方向配管形
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21524239
MXS20-50ASP-M9BWL
CADデータダウンロード
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
60,390
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21524248
MXS20-50ASP-X11
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥
56,100
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21524257
MXS20-50ASP-X12
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥
56,100
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください