カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(52)
- メカニカル部品(5)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(138)
- brembo(54)
- DAYTONA(デイトナ)(29)
- ラスタバナナ(22)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(18)
- CKD(12)
- TDK(12)
- AFAM(アファム)(12)
- タンガロイ(11)
- MAD MAX(マッドマックス)(10)
- 長野計器(8)
- UNION(ユニオン産業)(8)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(8)
- THK(7)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7)
- R&G RACING PRODUCTS(7)
- 空調服(6)
- KITACO(6)
- ブランドをもっと見る
「r 8-6s」の検索結果

プラグインユニット (VV5Q11-08C6S~)
SMC¥71,980税込¥79,1781個4日以内出荷から9日以内出荷・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21シリーズVQ1000
プラグインユニット (VV5Q21-08C6S~)
SMC¥59,980税込¥65,9781個9日以内出荷・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21シリーズVQ2000
電動スライドテーブル/高剛性タイプ LESH8R
SMC¥119,800~税込¥131,780~1個3日以内出荷から9日以内出荷・簡単設定:位置と速度の2項目で設定完了。 コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、 コントローラセット販売) ・ガイドレールとテーブルを一体化。 循環式リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・タクトタイムの短縮。 最大加減速度:5,000mm/S2/最大速度:400mm/s ・最大押当て推力:180N ・繰返し位置決め精度:±0.05mm ・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJサイズ(mm)8
Sカプラー ステンレスタイプ (KKA~)
SMC¥25,980税込¥28,5781個当日出荷から15日以内出荷スリーブロック付。 プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。形状Sカプラー
VQC2000-S - ベース配管形プラグインユニット: シリアル伝送キット:EX260一体型(出力対応)
SMC¥56,980~税込¥62,678~1個9日以内出荷シール方式(0) メタルシールマニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES8LAJ)
SMC¥98,980税込¥108,8781個9日以内出荷リード(mm)(J) 8サイズ(mm)8モータ配置(L) 対称形 (Lタイプ)モータ種類(A) サーボモータ (DC24V)
VV71 - ISO規格準拠ソレノイドバルブ/マニホールド
SMC¥7,198~税込¥7,918~1個9日以内出荷シール方式(-) メタルシールコネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付)パイロットエキゾースト(-) 集中排気
VQC2000-M - ベース配管形プラグインユニット: マルチコネクタキット
SMC¥59,980税込¥65,9781個9日以内出荷シール方式(0) メタルシールランプ・サージ電圧保護回路(-) ありファンクション(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)