曜日別特売

S Series(SS5Y5-10S3ZBN)

S Series(SS5Y5-10S3ZBN) - SMCS Series(SS5Y5-10S3ZBN) - SMCS Series(SS5Y5-10S3ZBN) - SMCS Series(SS5Y5-10S3ZBN) - SMCS Series(SS5Y5-10S3ZBN) - SMCS Series(SS5Y5-10S3ZBN) - SMCS Series(SS5Y5-10S3ZBN) - SMCS Series(SS5Y5-10S3ZBN) - SMC
内容量
1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
全22種類を絞り込む
バルブ連数
給排気ブロックアセンブリ
取付け方法
ポート取出位置
22種類すべて表示中
注文コード
品番
型式
SIユニット
バルブ連数
ポート取出位置
給排気ブロックアセンブリ
取付け方法
DINレール
配線方式
シリーズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42984436SS5Y5-10S3ZBN-02US-C6-NA(10) 横配管形(ZBN) CompoNet対応 (マイナスコモン)2【P・E】(U) U側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵(-) 直接取付-(S) 配列指定-
38,280
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
42984445SS5Y5-10S3ZBN-04US-C6-NA(10) 横配管形(ZBN) CompoNet対応 (マイナスコモン)4【P・E】(U) U側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵(-) 直接取付-(S) 配列指定-
43,780
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42984454SS5Y5-10S3ZBN-04BS-C6-NA(10) 横配管形(ZBN) CompoNet対応 (マイナスコモン)4【P・E】(B) 両側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵(-) 直接取付-(S) 配列指定-
44,330
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42984463SS5Y5-10S3ZBN-05U-C6-NA(10) 横配管形(ZBN) CompoNet対応 (マイナスコモン)5【P・E】(U) U側(-) 内部パイロット(-) 直接取付-(S) 配列指定-
46,260
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
42984472SS5Y5-10S3ZBN-04DS-C6D8-NA(10) 横配管形(ZBN) CompoNet対応 (マイナスコモン)4【P・E】(D) D側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵(D) DINレール取付(8) 8連用(S) 配列指定-
46,920
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
42984488SS5Y5-10S3ZBN-06D-C8-NA(10) 横配管形(ZBN) CompoNet対応 (マイナスコモン)6【P・E】(D) D側(-) 内部パイロット(-) 直接取付-(S) 配列指定-
49,010
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
42984497SS5Y5-10S3ZBN-06US-C6-NA(10) 横配管形(ZBN) CompoNet対応 (マイナスコモン)6【P・E】(U) U側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵(-) 直接取付-(S) 配列指定-
49,280
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
42984506SS5Y5-10S3ZBN-06U-C8D0-NA(10) 横配管形(ZBN) CompoNet対応 (マイナスコモン)6【P・E】(U) U側(-) 内部パイロット(D) DINレール取付(0) DIN金具付(DINレールなし)(S) 配列指定-
51,040
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
42984515SS5Y5-10S3ZBN-06UR-C6-NA(10) 横配管形(ZBN) CompoNet対応 (マイナスコモン)6【P・E】(U) U側(R) 外部パイロット(-) 直接取付-(S) 配列指定-
51,320
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
42984524SS5Y5-10S3ZBN-08U-C8-NA(10) 横配管形(ZBN) CompoNet対応 (マイナスコモン)8【P・E】(U) U側(-) 内部パイロット(-) 直接取付-(S) 配列指定-
54,510
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42984533SS5Y5-10S3ZBN-08D-C8-NA(10) 横配管形(ZBN) CompoNet対応 (マイナスコモン)8【P・E】(D) D側(-) 内部パイロット(-) 直接取付-(S) 配列指定-
54,510
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42984542SS5Y5-10S3ZBN-08US-C6-NA(10) 横配管形(ZBN) CompoNet対応 (マイナスコモン)8【P・E】(U) U側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵(-) 直接取付-(S) 配列指定-
54,780
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42984558SS5Y5-10S3ZBN-08B-C8-NA(10) 横配管形(ZBN) CompoNet対応 (マイナスコモン)8【P・E】(B) 両側(-) 内部パイロット(-) 直接取付-(S) 配列指定-
54,780
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42984567SS5Y5-10S3ZBN-08U-C6D0-NA(10) 横配管形(ZBN) CompoNet対応 (マイナスコモン)8【P・E】(U) U側(-) 内部パイロット(D) DINレール取付(0) DIN金具付(DINレールなし)(S) 配列指定-
56,540
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
42984576SS5Y5-10S3ZBN-08B-C8D-NA(10) 横配管形(ZBN) CompoNet対応 (マイナスコモン)8【P・E】(B) 両側(-) 内部パイロット(D) DINレール取付(-) 標準(S) 配列指定-
57,310
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
42984594SS5Y5-10S3ZBN-08D-C6D12-NA(10) 横配管形(ZBN) CompoNet対応 (マイナスコモン)8【P・E】(D) D側(-) 内部パイロット(D) DINレール取付(12) 12連用(S) 配列指定-
57,640
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
42984603SS5Y5-10S3ZBN-08DS-C6D9-NA(10) 横配管形(ZBN) CompoNet対応 (マイナスコモン)8【P・E】(D) D側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵(D) DINレール取付(9) 9連用(S) 配列指定-
57,920
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
42984612SS5Y5-10S3ZBN-07BR-C6D-NA(10) 横配管形(ZBN) CompoNet対応 (マイナスコモン)7【P・E】(B) 両側(R) 外部パイロット(D) DINレール取付(-) 標準(S) 配列指定-
59,180
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
42984628SS5Y5-10S3ZBN-08BR-C6D-NA(10) 横配管形(ZBN) CompoNet対応 (マイナスコモン)8【P・E】(B) 両側(R) 外部パイロット(D) DINレール取付(-) 標準(S) 配列指定-
61,930
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
42984637SS5Y5-10S3ZBN-10B-C6D0-NA(10) 横配管形(ZBN) CompoNet対応 (マイナスコモン)10【P・E】(B) 両側(-) 内部パイロット(D) DINレール取付(0) DIN金具付(DINレールなし)(S) 配列指定-
62,320
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
42984646SS5Y5-10S3ZBN-10U-C6D-NA(10) 横配管形(ZBN) CompoNet対応 (マイナスコモン)10【P・E】(U) U側(-) 内部パイロット(D) DINレール取付(-) 標準(S) 配列指定-
62,540
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
42984585SS5Y5-10S3ZBN-08D-CMD12-NA--------SY5000
52,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする