カテゴリ
- バイク部品(172)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(97)
- メカニカル部品(60)
- 制御機器(43)
- パソコン/周辺機器(41)
- 切削工具(37)
- 自動車補修部品(36)
- 農業機械(33)
- 電気材料(23)
- 測定用品(19)
- 家電(16)
- 自動車純正部品(15)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(13)
- フォークリフト・産機・建機用品(12)
- 配管・水廻り設備部材(10)
- 機構部品(9)
- 作業工具(8)
- バッテリー・電装(7)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
- オフィス家具(6)
- カー用品(5)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- 物流用品(4)
- 清掃用品(4)
- 研磨材(4)
- 整備工具・収納(3)
- 梱包用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 測定関連サービス(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 建築金物(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 電動工具(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 溶接用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 医療(1)
- 作業服(1)
- 手袋(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車部品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- SMC(123)
- brembo(51)
- BIGM(丸山製作所)(33)
- DAYTONA(デイトナ)(27)
- ラスタバナナ(24)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(18)
- タンガロイ(17)
- MAZDA(マツダ)(15)
- サンドビック(13)
- TDK(12)
- AFAM(アファム)(12)
- MAD MAX(マッドマックス)(9)
- 長野計器(8)
- ニチフ(7)
- 鈴木ブロンズ継手(6)
- NAKATAKI(6)
- エスコ(5)
- EPSON(5)
- 日東工業(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「r 8-5s」の検索結果

銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(193件のレビュー)¥439~税込¥483~1袋(10個)ほか当日出荷から71日以内出荷端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
銅線用 裸圧着端子 丸形
(209件のレビュー)¥239~税込¥263~1パック(10個)ほか当日出荷取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)銅
裸圧着端子
ニチフ¥239税込¥2631セット(5個)当日出荷作業中や輸送中の負荷による端子舌部の曲りが少なくなっている。HS端子は筒部中心に丸溝を設けて、圧着時の歯口位置合わせに便利。RoHS指令の適合商品。銅線専用で圧着端子の電線抱合範囲、性能の各仕様はJIS規格電線(IV・KIV・VSF)に対応可能。R形。丸形。UL・CSA登録品。用途銅線用。電線と機器との接続時に利用可能。種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)寸法F(mm)9.1電線抱合範囲AWG(#)8電線抱合範囲(単線)(mm)2.89~3.65寸法d(Φmm)4.5電線抱合範囲(撚線)(mm2)6.64~10.52RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエステル手袋 (手のひらコート)10双入
ミドリ安全¥1,698税込¥1,8681袋(10双)当日出荷ポリエステル繊維のさらっとした装着感です。用途精密機器、自動車部品の組立。製品検査。屋内軽作業、掃除。アソート、パッキング作業。農場、園芸作業。材質繊維部:ポリエステル、すべり止め部:ポリウレタン厚さ(mm)0.6入数(双)10コーティング手のひらコートゲージ数13
裸圧着端子(丸形)
TRUSCO(19件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(70個)ほか当日出荷接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)色シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
銅線用裸圧着端子(R型)
冨士端子工業(3件のレビュー)¥289~税込¥318~1パック(15個)当日出荷高純度の銅条・銅板より製造される圧着端子で、JISで規格化されております。種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)JIS規格JIS C 2805
LLFA_スムースR1-5-8C-S
GTG ENGINEERING¥10,980税込¥12,0781個当日出荷これ1つで絶縁、漏洩管理、防食、結束などあらゆる用途に使用可能です。 待ち時間もほとんど不要で、通水・通電OK!水中でさえ瞬時に融着します。トラスコ品番467-9989質量(g)113テープ幅(mm)20温度範囲(℃)-90~260寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)600×20×8引張強度温度範囲全体を通して1200PSI(84.4kg/cm)以上テープ厚さ(mm)8伸び(%)325以上強さ(破壊)15ポンド(6.8kg)以上アズワン品番64-7674-43危険物の類別非危険物特性絶縁絶縁耐力400VPN(15.748V/mm)、JIS C 2107-17にて25000V以上
ガードマンⅡR型
マサル工業(68件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から10日以内出荷●丈夫で安全、スマートな床専用保護カバー●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製で強度はバツグンです。●カバーの傾斜がなだらかなフラットタイプで、台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。●豊富なサイズと色をラインナップ。付属品も豊富で様々なシーンにお使い頂けます。用途床面の配線保護に。材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
空調服(R) 長袖ブルゾン KU90510
空調服(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381着当日出荷から5日以内出荷撥水加工が施され、空気漏れが少ない透湿性に優れたエアコンテック(R) 素材を使用しています。 軽量かつ高い撥水性により、デイリーユースからサービス業・軽作業まで幅広く活用可能です。用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。セット内容服のみ混率(%)エアコンテック(R) (ポリエステル100)、◎プラスチックドットボタン機能透湿/撥水/紫外線カット生地<エアコンテック(R)>空気漏れが少なく優れた撥水性と透湿性に優れたソフトな風合いの素材です。
組端子台 (50A)
(50件のレビュー)¥439~税込¥483~1個当日出荷材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー取付方式直付け定格絶縁電圧(V)600端子ねじM5最大電流(A)3.5mm2電線:30、5.5mm2電線:40、8mm2電線:50結線方式ネジ耐電圧(V)2500販売区分業務用
ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形)
JST(日本圧着端子製造)(11件のレビュー)¥259~税込¥285~1袋(20個)ほか当日出荷から64日以内出荷圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 絶縁被覆はストレート形(均一の太さ)になっております。
R463A・R410A・R32用ハイブリッドゲージマニホールド
イチネンTASCO¥16,980税込¥18,6781セット翌々日出荷対応冷媒…R463A-J、R410A、R32。ボール弁式開閉バルブ。ゲージ取付ネジ…1/8″NPT。ホース接続ポート…5/16″フレア。圧力計…TA140S、連成計…TA141S。R463A-Jは非共沸冷媒のため液充填が絶対条件となっています。また、液相と気相で、同圧力において、飽和温度が異なるため、確認には気をつけてください。対応冷媒種別R463A-J、R410A、R32
レーシングライン チタン JMCA S-Y5R8-HILTJPP
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥369,800税込¥406,7801個4日以内出荷メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-Y5R8-HILTJPP。年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。販売備考:適合型式:8BL-SJ19J 原動機の型式:J420E 排ガス証明書が付属する商品です。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] T-MAX560 20-23。タイプ:フルエキゾースト。色[カラー]:チタン/カーボン。STD重量[キログラム]:8.6。重量[キログラム]:6.8。材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス。加工[有/無]:無。仕様:JMCA。JMCA:JMCA対応。集合方式:2-1。形状:専用。商品区分:マフラー。型式:JMCA認証型式:8BL-SJ19J。エンジン型式:原動機の型式:J420E。自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):有り(商品に付属します)。JMCA認証番号:JMCA1023109070仕様JMCA材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス形状専用型式JMCA認証型式:8BL-SJ19J質量(kg)6.8、STD:8.6色チタン/カーボン区分マフラータイプフルエキゾースト規格JMCA対応方式集合:2-1加工無![R 600-17 GLD [TYPE-R] TPMS不可 K1300S/R/GT 09- GALESPEED(ゲイルスピード)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
R 600-17 GLD [TYPE-R] TPMS不可 K1300S/R/GT 09-
GALESPEED(ゲイルスピード)¥109,800税込¥120,7801本3日以内出荷主な適合車種BMW K1200S 05-08/R 05-08/GT 06-08/R-SPORT 07-08![R 600-17 GLD [TYPE-R Gコート]TPMS不可 K1300S/R/GT 09- GALESPEED(ゲイルスピード)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
R 600-17 GLD [TYPE-R Gコート]TPMS不可 K1300S/R/GT 09-
GALESPEED(ゲイルスピード)¥119,800税込¥131,7801本3日以内出荷主な適合車種BMW K1200S 05-08/R 05-08/GT 06-08/R-SPORT 07-08![R 600-17グロスBLK[TYPE-R]TPMS不K1300S/R/GT 09- GALESPEED(ゲイルスピード)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
R 600-17グロスBLK[TYPE-R]TPMS不K1300S/R/GT 09-
GALESPEED(ゲイルスピード)¥109,800税込¥120,7801個4日以内出荷主な適合車種BMW K1200S 05-08/R 05-08/GT 06-08/R-SPORT 07-08![R600-17ソリッドWHT[TYPE-R]TPMS不K1300S/R/GT 09- GALESPEED(ゲイルスピード)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
R600-17ソリッドWHT[TYPE-R]TPMS不K1300S/R/GT 09-
GALESPEED(ゲイルスピード)¥109,800税込¥120,7801個4日以内出荷主な適合車種BMW K1200S 05-08/R 05-08/GT 06-08/R-SPORT 07-08
システム収納 エディア 多人数用ロッカー ベース付きセット(配送・組立サービス付き)
コクヨ¥119,800税込¥131,7801台12日以内出荷から22日以内出荷保管から活用へ。 オフィスにおけるスタンダード収納フラット性を追求したスリムでシャープなデザイン。設置方式下置き設置形態ベースセット鍵シリンダー錠グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
...