「r2-4-b」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
・オールステンレス仕様(外部部品)外部金属部品にステンレス鋼(SUS304)を使用。
水のかかる環境でも耐食性が向上。
・食品機械用グリース (NSF-H1認証品)を使用。
・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
作動方式複動片ロッド
1個
¥7,598
税込¥8,358
10日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)125
作動方式複動
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
¥18,980
税込¥20,878
18日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)260
作動方式複動片ロッド
1個
¥15,980
税込¥17,578
10日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
材質【耐水性向上シリンダ】(R) パッキンNBR(ニトリルゴム)
ねじの種類(-) Rc
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。
・小形・軽量・省スペース対応。
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)360
作動方式複動片ロッド
1個
¥51,980
税込¥57,178
21日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)100
作動方式複動片ロッド
形式(H) エアハイドロタイプ
クッション(-) ラバークッション
ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
¥9,898
税込¥10,888
18日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
形式(H) エアハイドロタイプ
クッション(-) ラバークッション
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
・様々なオールエアシステムに対応するための豊富なバリエーション。
・小形で小さな取付けスペース。
ポート数5
使用流体空気および不活性ガス
周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(ただし凍結なきこと)
給油不要/給油の場合はタービン油1種(lSO VG32)
使用頻度(機械操作方式)300c.p.m以下
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)250
作動方式複動片ロッド
形式(H) エアハイドロタイプ
クッション(-) ラバークッション
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
¥12,980
税込¥14,278
18日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
フィルタエレメントを使用しない構造により大流量、メンテナンスフリーを実現。遠心力で水滴除去(水滴分離率99%)。 水滴を含んだ空気を旋回させ、遠心分離によって水滴を除去します。フラットで一体感のあるデザイン
用途水滴除去
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(1.68MB)
真空機器接続ラインに取付けるだけで空気中の水滴を除去
真空ポンプやエジェクタ等、吸込み空気中の水滴を除去したいなどと いった場合に効果的です
・油・水・異物などの不純物を除去して、下流のドライヤの機能向上や精密フィルタの
エレメント寿命を延長し、機器のトラブルを防止します。
3色表示 3画面
適合流体乾燥空気、N2
流体温度範囲(℃)0~50
定格圧力範囲(MPa)0~0.8
ねじの種類Rc
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】
ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。
コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。
コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2
作動方式パイロット形
材質(ボディ)黄銅
材質(シール)NBR
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ