685件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

HYG/HYDG - ハイジェニックデザインシリンダ(HYG63R) SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)63 作動方式複動 材質(シール)(R) NBR グリス種類(-) 標準グリース(非食品用) ポートねじの種類(-) Rc
1個
87,980 税込96,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハイジェニックデザインシリンダ HYGシリーズ HYG32R SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)32 作動方式複動 材質(シール)(R) NBR グリス種類(-) 標準グリース(非食品用) ポートねじの種類(-) Rc
1個
47,980 税込52,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイジェニックデザインシリンダ HYG32 SMC CADデータあり
・洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。 ・耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比) ・オートスイッチ付(HYDBシリーズ:HYDB、HYDQBシリーズ:HYDQB、 HYDCシリーズ:HYDC、HYDGシリーズ:HYDG)
シリンダ内径(Φmm)32 作動方式複動 ポートねじの種類(-) Rc
1個
47,980 税込52,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

HYG/HYDG - ハイジェニックデザインシリンダ(HYDG63R) SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)63 作動方式複動 材質(シール)(R) NBR 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
87,980 税込96,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

エアセービングバルブ (ASR~) SMC CADデータあり
・プレッシャバルブ ・仕事をしない復帰ストローク側を減圧作動させることで空気消費量を削減します。
最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

パイロット式レギュレータ AR425~935 SMC CADデータあり
1個
579 税込637
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (223種類の商品があります)




1個
17,980 税込19,778
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HYC/HYDC - ハイジェニックデザインシリンダ/ISO規格準拠形(HYCB50R) SMC CADデータあり
1個
28,980 税込31,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ステンレスシリンダ CJ5・S シリーズ(CJ5~) SMC CADデータあり
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オールステンレス仕様(外部部品)外部金属部品にステンレス鋼(SUS304)を使用。 水のかかる環境でも耐食性が向上。 ・食品機械用グリース (NSF-H1認証品)を使用。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
作動方式複動片ロッド
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

MG Series(MGPM50R) SMC CADデータあり
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)


取付取付オプションなし ボディサイズ60 管接続口径1 ねじの種類NPT ハンドルハンドル上向き 設定圧力(MPa)0.05~0.85 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計圧力計なし 排気機構リリーフタイプ 逆流機能逆流機能なし 表記製品の単位表記:psi 圧力計の単位表記:psi(MPa併記)
1個
12,980 税込14,278
11日以内出荷

取付取付オプションなし ボディサイズ60 管接続口径1 ねじの種類G 設定圧力(MPa)0.05~0.85 単位製品の単位表記:MPa/圧力計の単位表記:Mpa 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付) 排気機構リリーフタイプ 逆流機能逆流機能付 ハンドルタイプハンドル上向き
1個
14,980 税込16,478
11日以内出荷

1個
11,880 税込13,068
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


ハイジェニックデザインシリンダ/基本形 HYQB6 SMC CADデータあり
・洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。 ・耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比) ・オートスイッチ付(HYDBシリーズ:HYDB、HYDQBシリーズ:HYDQB、 HYDCシリーズ:HYDC、HYDGシリーズ:HYDG)
シリンダ内径(Φmm)63 作動方式複動 ポートねじの種類(-) Rc
1個
28,980 税込31,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



1個
22,980 税込25,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM63R SMC CADデータあり
1個
47,980 税込52,778
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

CM Series(CM2F32R) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド 材質【耐水性向上シリンダ】(R) パッキンNBR(ニトリルゴム) ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(-) 磁石なし
1個
7,798 税込8,578
18日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



HYG/HYDG - ハイジェニックデザインシリンダ(HYG32TFR) SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)32 作動方式複動 材質(シール)(R) NBR グリス種類(F) 食品用グリース ポートねじの種類(TF) G
1個
48,980 税込53,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハイジェニックデザインシリンダ/ISO規格準拠形(オートスイッチ付) HY シリーズ(HYDCB~) SMC CADデータあり
洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。 耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比) オートスイッチ付(HYDBシリーズ:HYDB、HYDQBシリーズ:HYDQB、 HYDCシリーズ:HYDC、HYDGシリーズ:HYDG)
作動方式複動
1個
21,980 税込24,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

AR Series(AR60) SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)


AR Series(AR60K) SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

HYC/HYDC - ハイジェニックデザインシリンダ/ISO規格準拠形(HYDCB32R) SMC CADデータあり
1個
21,980 税込24,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5FA40SR) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド タイプ(A) 無給油エアクッション 材質(パッキン)(R) NBR ポートねじの種類(-) Rc
1個
33,980 税込37,378
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレスシリンダ CG5FN SMC CADデータあり
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
作動方式複動片ロッド タイプ(N) 無給油ラバークッション
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)



関連キーワード