・ロッドタイプ
LEYシリーズ ACサーボモータ
・高出力モータ(100W/200W/400W)
・高速搬送能力向上
・高加速度対応(5,000mm/S2)
・パルス入力タイプ
・アブソリュートエンコーダ搭載
・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下
・耐塵・防滴(IP65)仕様
・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式転造ボールねじ
・ロッドタイプ
LEYシリーズ ACサーボモータ
・高出力モータ(100W/200W/400W)
・高速搬送能力向上
・高加速度対応(5,000mm/S2)
・パルス入力タイプ
・アブソリュートエンコーダ搭載
・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下
・耐塵・防滴(IP65)仕様
・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式転造ボールねじ
プロトコルPROFINET
1個
¥54,980
税込¥60,478
10日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
・チューブ挿入しやすい形状、またチューブ保持が確実。
・スリーブ装着により保持が確実、また取り外す事によりチューブ離脱が容易
・無電解ニッケルめっき付。
・軽い締付トルク、確実なシール。
小型・軽量
外形寸法:Φ10.4、重さ:3.9g、全長:52mm
ポート接続口径
Φ4、Φ6ワンタッチ管継手、Rc1/8めねじ、Φ5/32"
到達真空圧力(kPa)
Sタイプ:-90
Lタイプ:-48
小型・軽量
外形寸法:Φ10.4、重さ:3.9g、全長:52mm
ポート接続口径
Φ4、Φ6ワンタッチ管継手、Rc1/8めねじ、Φ5/32"
到達真空圧力(kPa)
Sタイプ:-90
Lタイプ:-48
使用流体空気
小型・軽量
外形寸法:Φ10.4、重さ:3.9g、全長:52mm
ポート接続口径
Φ4、Φ6ワンタッチ管継手、Rc1/8めねじ、Φ5/32"
到達真空圧力(kPa)
Sタイプ:-90
Lタイプ:-48
最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意
空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合)
質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g]
3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比)
吸込流量250%向上
3種類の真空圧力検出部
工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
・簡単設定:位置と推力の2項目で設定完了。
コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、
コントローラセット販売)
・落下防止機能付(全シリーズセルフロック機能付)
・セルフロックにより、消費電力を低減。
・把持確認機能付。
・位置・速度・力の設定(64点)
・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJ
注)( )内はロングストロークの場合。
爪数2爪
ボディサイズ32mm
・揺動角度:360°、320° (310°)、180°、90°
( )はLER10の値
・薄型:高さ寸法42mm(LER10)
・モータ内蔵により省スペース
・ショックレス・高速駆動
最大速度:420°/sec(7.33rad/sec)、
最大加減速度:3000°/sec2(52.36rad/sec2)
・速度・加/減速度・位置決め最大64点
・省エネ:テーブル停止後、電力40%自動低減
・簡単設定:位置と速度の2項目で設定完了。
コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、
コントローラセット販売)
・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJ
サイズ50
爪数2爪
ボディサイズ32mm
ストローク(mm)22
ポート数3
使用流体空気
パイロット方式(-) 内部パイロット
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック) ※CL1は片方向ロック
・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
イドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減
省スペース化を実現
チューブ内径(Φmm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
軸受種類すべり軸受け
ポートねじの種類M5×0.8(Φ12-16);Rc(Φ20-100)
シリンダストローク(mm)20
オーダーメイド仕様片側耐粉塵仕様付 ピストンロッド部:ルブリテーナ2個付、ガイドロッド部、ルブリテーナ1個付(対応粉体粒径:20~50μm)
オートスイッチ有無オートスイッチなし
1個
¥20,980
税込¥23,078
21日以内出荷
小形でしかも大容量。高頻度、長寿命/300c.p.m以下。すべてのEXHポートに配管が可能。排気による周囲の汚れや音が問題となる場合でも十分な対策をとることが可能です。パイロット方式の選択が可能(内部パイロット形、外部パイロット形)
接続口径主弁部:Rc1/8、パイロット部(EXH):M5×0.8
色黒
質量(g)199
ポート数5
アクチュエータの種類押ボタン/キノコ頭
使用圧力(MPa)0.15~1.0
ボディオプション内部パイロット
使用流体空気
周囲温度および使用流体温度(℃)‐5~60(ただし凍結なきこと)
給油不要/給油の場合はタービン油1種(lSO VG32)
RoHS指令(10物質対応)対応
流量特性1(P)→2(B)/4(A):C(dm3)/(s・bar)) 2.0、b 0.14、Cv 0.49、2(B)/4(A)→4(EB)/5(EA):C(dm3)/(s・bar)) 1.7、b 0.25、Cv 0.44
使用頻度(機械操作方式)300c.p.m以下
オーダーメイド仕様オルタネイト形キノコ頭押釦
1個
¥13,980
税込¥15,378
26日以内出荷
最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意
空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合)
質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g]
3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比)
吸込流量250%向上
3種類の真空圧力検出部
工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ