・接液部材質
ボディ:New PFA
ダイヤフラム:PTFE
・推奨量大流量:20L/min(SRF50)
(入口圧力:0.3MPa、流体化)
ボディサイズ3
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)25
作動方式複動片ロッド
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
スクレーパコイル:(-) なし
1個
¥21,980
税込¥24,178
31日以内出荷
豊富な機種で幅広い用途に対応できます。
パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形
パッド径/Φ2~Φ50
・独自構造により押出し方向の出力を2倍、シリンダ内部にすべりキーによる
回り止め構造のため負荷の直接取付が可能。
作動方式複動片ロッド
ねじの種類(-) Rc 1/8
接続口径(3) 3/8
ねじの種類(F) G
ブラケット(-) ブラケットなし
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(PR) PROFIBUS DP
モニター出力(-) なし
圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
圧力表示(-) Mpa
ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
1個
¥88,980
税込¥97,878
10日以内出荷
圧力表示(-) Mpa
1個
¥88,980
税込¥97,878
4日以内出荷
接続口径(3) 3/8
ねじの種類(F) G
ブラケット(-) ブラケットなし
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(PR) PROFIBUS DP
モニター出力(-) なし
圧力レンジ(MPa)(3) 0.5
圧力表示(-) Mpa
ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
1個
¥88,980
税込¥97,878
10日以内出荷
圧力表示(-) Mpa
1個
¥88,980
税込¥97,878
10日以内出荷
圧力表示(-) Mpa
1個
¥88,980
税込¥97,878
10日以内出荷
・独自構造により押出し方向の出力を2倍、シリンダ内部にすべりキーによる
回り止め構造のため負荷の直接取付が可能。
作動方式複動片ロッド
接続口径(3) 3/8
ねじの種類(F) G
ブラケット(-) ブラケットなし
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(PR) PROFIBUS DP
表示単位(-) Mpa
モニター出力(-) なし
圧力レンジ(MPa)(1) 0.1
ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
1個
¥88,980
税込¥97,878
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)80
作動方式複動片ロッド
ポートねじの種類(TF) G
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
スクレーパコイル:(Z) 有
1個
¥24,980
税込¥27,478
31日以内出荷
接続口径(3) 3/8
ねじの種類(F) G
ブラケット(-) ブラケットなし
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(PR) PROFIBUS DP
モニター出力(-) なし
圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
圧力表示(-) Mpa
ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
1個
¥96,980
税込¥106,678
10日以内出荷
・接液部材質
ボディ:New PFA
ダイヤフラム:PTFE
・推奨量大流量:20L/min(SRF50)
(入口圧力:0.3MPa、流体化)
ボディサイズ3
1個
¥49,980
税込¥54,978
41日以内出荷
表示単位(-) Mpa
1個
¥87,980
税込¥96,778
10日以内出荷
接続口径(3) 3/8
ねじの種類(F) G
ブラケット(C) L形ブラケット
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(PR) PROFIBUS DP
モニター出力(-) なし
圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
圧力表示(-) Mpa
ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
1個
¥95,980
税込¥105,578
10日以内出荷
圧力表示(-) Mpa
1個
¥87,980
税込¥96,778
10日以内出荷
圧力表示(-) Mpa
1個
¥87,980
税込¥96,778
10日以内出荷
圧力表示(-) Mpa
1個
¥87,980
税込¥96,778
10日以内出荷
接続口径(3) 3/8
ねじの種類(F) G
ブラケット(C) L形ブラケット
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(PR) PROFIBUS DP
表示単位(-) Mpa
モニター出力(-) なし
圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
1個
¥97,980
税込¥107,778
10日以内出荷
接続口径(3) 3/8
ねじの種類(F) G
ブラケット(B) フラットブラケット
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(PR) PROFIBUS DP
モニター出力(-) なし
圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
圧力表示(-) Mpa
ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
1個
¥87,980
税込¥96,778
10日以内出荷
圧力表示(-) Mpa
1個
¥87,980
税込¥96,778
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)125
作動方式複動片ロッド
リード線(m)3
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ種類A93V
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
スクレーパコイル:(Z) 有
1個
¥28,980
税込¥31,878
31日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
型式(50R) 横配管形・外部パイロット
取付け方法(-) 直接取付
コネクタ(F) Dサブコネクタ
配線方式(-) オールダブル配線
コネクタ取出方法(2) コネクタ横向き
ねじの種類(-) Rc
型式(52R) 上配管形・外部パイロット
取付け方法(-) 直接取付
コネクタ(F) Dサブコネクタ
配線方式(-) オールダブル配線
コネクタ取出方法(2) コネクタ横向き
バルブ連数4
取出位置(D) D側
1個
¥7,698
税込¥8,468
10日以内出荷
ねじの種類(-) Rc
型式(52R) 上配管形・外部パイロット
取付け方法(D) DINレール取付 (DINレール付)
コネクタ(F) Dサブコネクタ
配線方式(-) オールダブル配線
コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き
バルブ連数3
取出位置(D) D側
1個
¥8,998
税込¥9,898
10日以内出荷
型式(52R) 上配管形・外部パイロット
コネクタ(F) Dサブコネクタ
取出方向(1) コネクタ上向き
関連キーワード
1
2
3
次へ