92件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリーンレギュレータ/フッ素樹脂タイプ SRFシリーズ SMC CADデータあり
1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)


MGZRF32-25 MGZR - 倍力シリンダ回り止めなし(MGZRF32) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)25 作動方式複動片ロッド ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし スクレーパコイル:(-) なし
1個
21,980 税込24,178
31日以内出荷

豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 パッド径/Φ2~Φ50
1個
4,998 税込5,498
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


倍力シリンダ (MGZRF~) SMC CADデータあり
・独自構造により押出し方向の出力を2倍、シリンダ内部にすべりキーによる 回り止め構造のため負荷の直接取付が可能。
作動方式複動片ロッド
1個
20,980 税込23,078
29日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)


ITV2050-PRF3S ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-PRF3S) SMC CADデータあり
接続口径(3) 3/8 ねじの種類(F) G ブラケット(-) ブラケットなし 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(PR) PROFIBUS DP モニター出力(-) なし 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(-) Mpa ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
1個
88,980 税込97,878
10日以内出荷


ITV2030-PRF3S ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-PRF3S) SMC CADデータあり
接続口径(3) 3/8 ねじの種類(F) G ブラケット(-) ブラケットなし 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(PR) PROFIBUS DP モニター出力(-) なし 圧力レンジ(MPa)(3) 0.5 圧力表示(-) Mpa ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
1個
88,980 税込97,878
10日以内出荷



回り止め倍力シリンダ・倍力シリンダ MGZRF SMC CADデータあり
・独自構造により押出し方向の出力を2倍、シリンダ内部にすべりキーによる 回り止め構造のため負荷の直接取付が可能。
作動方式複動片ロッド
1個
22,980 税込25,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)




ITV2010-PRF3N 電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2010-PRF3N SMC CADデータあり
接続口径(3) 3/8 ねじの種類(F) G ブラケット(-) ブラケットなし 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(PR) PROFIBUS DP 表示単位(-) Mpa モニター出力(-) なし 圧力レンジ(MPa)(1) 0.1 ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
1個
88,980 税込97,878
10日以内出荷

MGZRF32TFZ-80 MGZR - 倍力シリンダ回り止めなし(MGZRF32TFZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)80 作動方式複動片ロッド ポートねじの種類(TF) G オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし スクレーパコイル:(Z) 有
1個
24,980 税込27,478
31日以内出荷

ITV3050-PRF3N ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-PRF3N) SMC CADデータあり
接続口径(3) 3/8 ねじの種類(F) G ブラケット(-) ブラケットなし 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(PR) PROFIBUS DP モニター出力(-) なし 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(-) Mpa ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
1個
96,980 税込106,678
10日以内出荷

SRF30S-1S1113 クリーンレギュレータ/フッ素樹脂タイプ SRF SMC CADデータあり
・接液部材質 ボディ:New PFA ダイヤフラム:PTFE ・推奨量大流量:20L/min(SRF50) (入口圧力:0.3MPa、流体化)
ボディサイズ3
1個
49,980 税込54,978
41日以内出荷



ITV3050-PRF3CN ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-PRF3CN) SMC CADデータあり
接続口径(3) 3/8 ねじの種類(F) G ブラケット(C) L形ブラケット 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(PR) PROFIBUS DP モニター出力(-) なし 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(-) Mpa ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
1個
95,980 税込105,578
10日以内出荷




ITV3050-PRF3CS 電空レギュレータ ITVシリーズ ITV3050-PRF3CS SMC CADデータあり
接続口径(3) 3/8 ねじの種類(F) G ブラケット(C) L形ブラケット 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(PR) PROFIBUS DP 表示単位(-) Mpa モニター出力(-) なし 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
1個
97,980 税込107,778
10日以内出荷

ITV2050-PRF3BN ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-PRF3BN) SMC CADデータあり
接続口径(3) 3/8 ねじの種類(F) G ブラケット(B) フラットブラケット 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(PR) PROFIBUS DP モニター出力(-) なし 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(-) Mpa ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
1個
87,980 税込96,778
10日以内出荷


MGZRF32Z-125-A93VL MGZR - 倍力シリンダ回り止めなし(MGZRF32Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)125 作動方式複動片ロッド リード線(m)3 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類A93V オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 スクレーパコイル:(Z) 有
1個
28,980 税込31,878
31日以内出荷

倍力シリンダ/回り止めなし MGZRシリーズ MGZRF32Z SMC CADデータあり
1個
25,980 税込28,578
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-50RF2 SMC CADデータあり
型式(50R) 横配管形・外部パイロット 取付け方法(-) 直接取付 コネクタ(F) Dサブコネクタ 配線方式(-) オールダブル配線 コネクタ取出方法(2) コネクタ横向き
1個
7,798 税込8,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


SS5Y3-52RF2-04D 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-52RF2 SMC CADデータあり
ねじの種類(-) Rc 型式(52R) 上配管形・外部パイロット 取付け方法(-) 直接取付 コネクタ(F) Dサブコネクタ 配線方式(-) オールダブル配線 コネクタ取出方法(2) コネクタ横向き バルブ連数4 取出位置(D) D側
1個
7,698 税込8,468
10日以内出荷

SS5Y3-52RF1-03D-D 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-52RF1 SMC CADデータあり
ねじの種類(-) Rc 型式(52R) 上配管形・外部パイロット 取付け方法(D) DINレール取付 (DINレール付) コネクタ(F) Dサブコネクタ 配線方式(-) オールダブル配線 コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き バルブ連数3 取出位置(D) D側
1個
8,998 税込9,898
10日以内出荷

SS5Y3-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y3-52RF1) SMC CADデータあり
1個
6,398 税込7,038
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)





関連キーワード