23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

クリーンレギュレータ/フッ素樹脂タイプ SRFシリーズ SMC CADデータあり
1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 パッド径/Φ2~Φ50
1個
4,998 税込5,498
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


SRF30S-1S1113 クリーンレギュレータ/フッ素樹脂タイプ SRF SMC CADデータあり
・接液部材質 ボディ:New PFA ダイヤフラム:PTFE ・推奨量大流量:20L/min(SRF50) (入口圧力:0.3MPa、流体化)
ボディサイズ3
1個
49,980 税込54,978
41日以内出荷


ITV2030-PRF3S ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-PRF3S) SMC CADデータあり
接続口径(3) 3/8 ねじの種類(F) G ブラケット(-) ブラケットなし 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(PR) PROFIBUS DP モニター出力(-) なし 圧力レンジ(MPa)(3) 0.5 圧力表示(-) Mpa ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
1個
88,980 税込97,878
10日以内出荷





ITV3050-PRF3CS 電空レギュレータ ITVシリーズ ITV3050-PRF3CS SMC CADデータあり
接続口径(3) 3/8 ねじの種類(F) G ブラケット(C) L形ブラケット 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(PR) PROFIBUS DP 表示単位(-) Mpa モニター出力(-) なし 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
1個
97,980 税込107,778
10日以内出荷


ITV3050-PRF3CN ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-PRF3CN) SMC CADデータあり
接続口径(3) 3/8 ねじの種類(F) G ブラケット(C) L形ブラケット 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(PR) PROFIBUS DP モニター出力(-) なし 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(-) Mpa ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
1個
95,980 税込105,578
10日以内出荷

ITV3050-PRF3N ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-PRF3N) SMC CADデータあり
接続口径(3) 3/8 ねじの種類(F) G ブラケット(-) ブラケットなし 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(PR) PROFIBUS DP モニター出力(-) なし 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(-) Mpa ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
1個
96,980 税込106,678
10日以内出荷

S Series(SY3A30) SMC CADデータあり
切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.) ポート数5 シール方式(0) 弾性体シール 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(-) 標準 背圧防止弁(-) なし
1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

SY3_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY3A30R) SMC CADデータあり
切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.) ポート数5 定格電圧(V)(5) 24 DC シール方式(0) 弾性体シール 使用流体空気 パイロット方式(R) 外部パイロット コモン仕様無極性 コイル(-) 標準 背圧防止弁(-) なし
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SY3_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY3B30R) SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5) 24 DC 切換方式(B) 4位置デュアル3ポート (N.O./N.O.) ポート数5 シール方式(0) 弾性体シール 使用流体空気 パイロット方式(R) 外部パイロット コモン仕様無極性 コイル(-) 標準 背圧防止弁(-) なし
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SY3_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY3A30H) SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5) 24 DC 切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.) ポート数5 シール方式(0) 弾性体シール 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(-) 標準 背圧防止弁(H) 内蔵
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ITV2050-PRF3S ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-PRF3S) SMC CADデータあり
接続口径(3) 3/8 ねじの種類(F) G ブラケット(-) ブラケットなし 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(PR) PROFIBUS DP モニター出力(-) なし 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(-) Mpa ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
1個
88,980 税込97,878
10日以内出荷



ITV2050-PRF3BN ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-PRF3BN) SMC CADデータあり
接続口径(3) 3/8 ねじの種類(F) G ブラケット(B) フラットブラケット 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(PR) PROFIBUS DP モニター出力(-) なし 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(-) Mpa ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
1個
87,980 税込96,778
10日以内出荷