828件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ミニチュア管継手 (M-~) SMC CADデータあり
・チューブ挿入しやすい形状、またチューブ保持が確実。 ・スリーブ装着により保持が確実、また取り外す事によりチューブ離脱が容易 ・無電解ニッケルめっき付。 ・軽い締付トルク、確実なシール。
1袋(10個)ほか
519 税込571
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

小型減圧弁 ARX20 SMC CADデータあり
最高使用圧力(MPa)2.0 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)3.0 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと) 排気機構リリーフタイプ
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)


スーパーミストセパレータ AMEシリーズ SMC CADデータあり
エアロゾル状の油微粒子を分離吸収し、オイル潤滑圧縮空気をオイルレス相当の 空気に変えます。 高い清浄度の空気が要求される塗装ライン用圧縮空気、クリーンルーム用圧縮空気、 極度に油分をきらう機器用圧縮空気のろ過にご使用ください。
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (218種類の商品があります)

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 24 SMC CADデータあり
保護構造:IP65 難燃性:UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 静音構造 ゴムダンパ採用により金属音低減。 配管バリエーション ねじ配管、ワンタッチ管継手、フランジ配管 クリアランス:ダンパおよびクリアランスを設けることで、ON時(弁開時)鉄心の衝突音を低減しました。 クリアランスがあるため、油などの粘性の高い流体を使用時、鉄心の固着がなくOFF時(弁閉時)の応答性が向上しました。 消費電力:4.5W(VXD23~25)7W(VXD26~27)10.5W(VXD28~29) 鉄心の耐食性向上
1個
8,298 税込9,128
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (443種類の商品があります)

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD232 SMC CADデータあり
・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD21:6W →4.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2140~2150) →5.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2130) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD22:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD23:11.5W→10.5W ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・保護等級: IP65 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。 ・静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)
ポート数2 ねじの種類Rc 使用流体水用
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (321種類の商品があります)

ARX20 - 小形減圧弁(ARX20) SMC CADデータあり
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


直動形2ポートソレノイドバルブ  VX233A SMC CADデータあり
・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
ポート数2 使用流体
1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ MSQB7 SMC CADデータあり
・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。 ・角度調整機構付。 ・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。 ・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。
角度調整範囲0~190°
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

直動形2ポートソレノイドバルブ  VX213 SMC CADデータあり
・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (472種類の商品があります)

VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX212D) SMC CADデータあり
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX252A SMC CADデータあり
1個
6,398 税込7,038
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)





小型減圧弁 ARX20 SMC CADデータあり
・入口側供給圧力2.0MPa対応。 ・小型コンプレッサの吐出圧力調整に適しています。 ・ピストン式。 ・エアブローの圧力調整に適しています。
設定圧力範囲(MPa)(0)0.05~0.85 ねじの種類(F)G 圧力計圧力計なし 排気機構リリーフタイプ
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD230 SMC CADデータあり
耐食性向上 特殊磁性材採用 消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD21:6W→4.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2140~2150)、5.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2130)、パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD22:8W→7W、パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD23:11.5W→10.5W 難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠、難燃性モールドコイル材料 保護等級: IP65 メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。 静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (299種類の商品があります)

1個
38,980 税込42,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ MSQB5 SMC CADデータあり
・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。 ・角度調整機構付。 ・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。 ・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

ARX20 - 小形減圧弁(ARX21) SMC CADデータあり
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 25 SMC CADデータあり
・保護構造:IP65 ・難燃性:UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・静音構造 ゴムダンパ採用により金属音低減。 ・配管バリエーション ねじ配管、ワンタッチ管継手、フランジ配管 ・クリアランス:ダンパおよびクリアランスを設けることで、ON時(弁開時)鉄心の衝突音を低減しました。クリアランスがあるため、 油などの粘性の高い流体を使用時、鉄心の固着がなくOFF時(弁閉時)の応答性が向上しました。 ・消費電力:4.5W(VXD23~25)7W(VXD26~27)10.5W(VXD28~29) ・鉄心の耐食性向上
ねじの種類Rc 口径3/4
1個
9,898 税込10,888
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)


メインラインフィルタ AFFシリーズ AFF2C SMC CADデータあり
・油・水・異物などの不純物を除去して、下流のドライヤの機能向上や精密フィルタの エレメント寿命を延長し、機器のトラブルを防止します。
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8880種類の商品があります)

小型減圧弁 ARX20 SMC CADデータあり
・入口側供給圧力2.0MPa対応。 ・小型コンプレッサの吐出圧力調整に適しています。 ・ピストン式。 ・エアブローの圧力調整に適しています。
設定圧力範囲(MPa)(1)0.05~0.30
1個
2,198 税込2,418
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


エアチャック(平行開閉形) MHF2-8 SMC CADデータあり
・高さ寸法を約1/3に縮小。 ・薄形設計によりモーメント発生の軽減。 ・ショート・ミドル・ロングストロークの選択が可能。 ・ダブルピストン構造でコンパクトで大きな把持力。
シリンダ内径(Φmm)8 作動方式複動形
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

直動形2ポートソレノイドバルブ  VX232A SMC CADデータあり
空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) 流量20%UP(サイズ1の場合) 高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) 質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
使用流体 接続口径1/4 オリフィス径(Φmm)5 絶縁種別(コイル)B種 材質(ボディ)C37 弁形式N.C.
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ24 SMC CADデータあり
耐食性向上 特殊磁性材採用 消費電力低減((DC仕様) VXZ22:8W→7W VXZ23:11.5W→10.5W 難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 保護等級: :IP65 メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。 静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)
ねじの種類Rc 口径1/2
1個
9,298 税込10,228
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)





I Series(IR1000) SMC CADデータあり
1個
7,498 税込8,248
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

メインラインフィルタ AFFシリーズ AFF8C SMC CADデータあり
・油・水・異物などの不純物を除去して、下流のドライヤの機能向上や精密フィルタの エレメント寿命を延長し、機器のトラブルを防止します。
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (262種類の商品があります)

関連キーワード