カテゴリ

  • メカニカル部品(340)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(258)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(2)
  • 伊東電機(139)
  • BIGM(丸山製作所)(128)
  • MAZDA(マツダ)(107)
  • ニッセイ(96)
  • コガネイ(82)
  • ホンダ(78)
  • ミツビシ(61)
  • 東芝(52)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(35)
  • omron(オムロン)(32)
  • PISCO(ピスコ)(32)
  • CKD(29)
  • 山本電機製作所(29)
  • 長野計器(28)
  • エスコ(26)
  • Panasonic(パナソニック)(26)
  • 三ツ星ベルト(22)
  • REX(レッキス工業)(21)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-3-50」の検索結果

関連キーワード
598件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スピードコントローラ標準型 SMCスピードコントローラ標準型SMC(1件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
標準タイプスピードコントローラインラインタイプ(プッシュロック方式 )(AS3500-~) SMC標準タイプスピードコントローラインラインタイプ(プッシュロック方式 )(AS3500-~)SMC
1,598税込1,758
1個
当日出荷から15日以内出荷
・ワンタッチでロックが可能 調整後、ハンドルを押すだけでロックができます。 ・設定に便利な開度表示目盛 ハンドルにニードル弁の開度表示目盛があり、速度調整に便利です。 ・低流量域での速度制御が容易 ・質量の速度制御が可能 ・ヘビーデューティ用に金属製ハンドル ハンドル材質は、標準の樹脂の他に、ヘビーデューティ用として金属のものが用意されています。 ・ニードル弁抜け止め機構
使用圧力範囲(MPa)0.05~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
L Series(LEFG25) SMCL Series(LEFG25)SMC
23,980税込26,378特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
駆動方式ボールねじサイズ(mm)25
前面保護カバー SMC前面保護カバーSMC
299税込329
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
平行開閉形エアチャック/3爪:複動形 MHS3シリーズMHS3-50S SMC平行開閉形エアチャック/3爪:複動形 MHS3シリーズMHS3-50SSMC
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50作動方式単動形(常時開形)開閉ストローク(直径)(mm)12
L Series(LEFG32) SMCL Series(LEFG32)SMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
駆動方式ボールねじサイズ(mm)32
L Series(LEFG16) SMCL Series(LEFG16)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
駆動方式ボールねじサイズ(mm)16
MHS3 - 平行開閉形エアチャック/3爪(MHS3) SMCMHS3 - 平行開閉形エアチャック/3爪(MHS3)SMC
45,980税込50,578特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
L Series(LEFG40) SMCL Series(LEFG40)SMC
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
駆動方式ボールねじサイズ(mm)40
クリーンルーム用空気圧機器(10-AS3~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(10-AS3~)SMC
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
MHS3 - 平行開閉形エアチャック/3爪 SMCMHS3 - 平行開閉形エアチャック/3爪SMC
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 Series SMCメタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 SeriesSMC
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
ポート数5切換方式3位置プレッシャセンタリード線取出方法プラグインコンジットターミナル
平行開閉形エアチャック (MHS3-50D~) SMC平行開閉形エアチャック (MHS3-50D~)SMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動形開閉ストローク(直径)(mm)12
平行開閉形エアチャック MHS3 SMC平行開閉形エアチャック MHS3SMC
45,980税込50,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
作動方式複動形
平行開閉形エアチャック/3爪:複動形 MHS3シリーズMHS3-50D SMC平行開閉形エアチャック/3爪:複動形 MHS3シリーズMHS3-50DSMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動形開閉ストローク(直径)(mm)12
5ポートソレノイドバルブ VFS3000シリーズ VFS3500R SMC5ポートソレノイドバルブ VFS3000シリーズ VFS3500RSMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
ポート数5コイル定格電圧(V)DC24切換方式3位置プレッシャセンタ管接続口径サブプレートなしボディオプション(0) 標準使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットシンボル(5) 3位置プレッシャセンタ
11 Series(11-LEF) SMC11 Series(11-LEF)SMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
V Series(VFS3500) SMCV Series(VFS3500)SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
切換方式3位置プレッシャセンタポート数5使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットシンボル(5) 3位置プレッシャセンタ
電動アクチュエータ/LEF用サポートガイド/クリーン/低発塵 11-LEFGシリーズ SMC電動アクチュエータ/LEF用サポートガイド/クリーン/低発塵 11-LEFGシリーズSMC
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
V Series(VFS3500R) SMCV Series(VFS3500R)SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
切換方式3位置プレッシャセンタポート数5使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットシンボル(5) 3位置プレッシャセンタ
5ポートソレノイドバルブ VFS3000シリーズ VFS3500 SMC5ポートソレノイドバルブ VFS3000シリーズ VFS3500SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
切換方式3位置プレッシャセンタポート数5ボディオプション(0) 標準配管方法(-) 横配管使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットシンボル(5) 3位置プレッシャセンタ
5ポートソレノイドバルブ SMC5ポートソレノイドバルブSMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
切換方式3位置プレッシャセンタポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ VFS3000シリーズ VFS3501 SMC5ポートソレノイドバルブ VFS3000シリーズ VFS3501SMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
コイル定格電圧(V)AC200(50/60Hz)切換方式3位置プレッシャセンタポート数5管接続口径Rc3/8ボディオプション(1) ダイレクトマニュアル配管方法(-) 横配管ねじの種類Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(C) ロック式C形 (レバー形)シンボル(5) 3位置プレッシャセンタ
VFS3_0 - プラグインタイプバルブ/単体(VFS3501) SMCVFS3_0 - プラグインタイプバルブ/単体(VFS3501)SMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
ねじの種類Rcコイル定格電圧(V)DC24切換方式3位置プレッシャセンタポート数5管接続口径Rc3/8使用流体空気配管(-) 横配管パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(A) ノンロックプッシュ式A形 (突出形)CE-対応品(-) なしシンボル(5) 3位置プレッシャセンタ
SS5Y3-50S SMCSS5Y3-50SSMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷から31日以内出荷
シリーズSY3000
SS5Y3-50S5_51S5-BASE - プラグイン金属ベース: EX510シリーズ対応(SS5Y3-50S5N) SMCSS5Y3-50S5_51S5-BASE - プラグイン金属ベース: EX510シリーズ対応(SS5Y3-50S5N)SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
型式(50) 横配管形SIユニット(N) マイナスコモン
電動ロータリテーブル/(ステップモータ) LERシリーズ LER50K-S3AN SMC電動ロータリテーブル/(ステップモータ) LERシリーズ LER50K-S3ANSMC
74,980税込82,478
1個
3日以内出荷
サイズ50揺動角度(-) 320degコントローラ/ドライバ種類(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
SS5Y3-50S5_51S5-BASE - プラグイン金属ベース: EX510シリーズ対応(SS5Y3-50RS5) SMCSS5Y3-50S5_51S5-BASE - プラグイン金属ベース: EX510シリーズ対応(SS5Y3-50RS5)SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
ねじの種類(-) Rc管接続口径A、Bポート:(C6) 固定形Φ6ワンタッチ管継手型式(50R) 横配管形・外部パイロット取付(-) 直接取付連数5配線方式(-) オールダブル配線SIユニット(-) プラスコモン取出位置P、Eポート:(D) D側
SS5Y3-50S5_51S5-BASE - プラグイン金属ベース: EX510シリーズ対応(SS5Y3-50RS5N) SMCSS5Y3-50S5_51S5-BASE - プラグイン金属ベース: EX510シリーズ対応(SS5Y3-50RS5N)SMC
20,980税込23,078
1個
9日以内出荷
ねじの種類(-) Rc管接続口径A、Bポート:(01) 1/8型式(50R) 横配管形・外部パイロット連数8配線方式(-) オールダブル配線SIユニット(N) マイナスコモン取出位置P、Eポート:(B) 両側
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-50S5N SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-50S5NSMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
ねじの種類(-) Rc管接続口径(M5) M5 x 0.8型式(50) 横配管形取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(N) マイナスコモン配線方式(-) オールダブル配線バルブ連数6取出位置(B) 両側
オートスイッチ取付金具 SMCオートスイッチ取付金具SMC(1件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から9日以内出荷
Sカプラー (KK3~) SMCSカプラー (KK3~)SMC(1件のレビュー)
2,798税込3,078特価
1袋(5個)
当日出荷から14日以内出荷
・スリーブロック付。 ・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 ・使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。
形状Sカプラー使用流体空気、水保証耐圧力(MPa)1.5使用圧力範囲-90kPa~1MPaボディサイズ1/8周囲温度および使用流体温度(℃)空気:-5~60、水:5~40(凍結なきこと)
関連キーワード
...