・質量軽減により装置の軽量化を可能にしました。
・ロッドカバー、ヘッドカバーダイカスト成型により質量低減。
・使用方法にあった適切なロッド径変更により質量低減。
・揺動金具使用時の最大ストローク1.6倍拡大(CS1シリーズと比較)。
・使用方法にあった適切なロッド径に変更してもCS1シリーズと同等な性能を確保しました。
型式(10) 横配管形
配線方式(S) 配列指定
SIユニット(ZE) EtherNet/IP対応 (1ポート)
エンドプレートM12コネクタ電源
ポート管接続口径【A・B】(C12) Φ12ワンタッチ管継手
SIユニット出力極性(2) SIユニット プラスコモン
ユニット数(1) 1連
型式(10) 横配管形
配線方式(S) 配列指定
SIユニット(ZE) EtherNet/IP対応 (1ポート)、(2) SIユニット プラスコモン
エンドプレートM12コネクタ電源
ユニット数(1) 1連
仕様銘板プレートなし(連数印字なし)
型式(10) 横配管形
取付け方法(-) 直接取付
配線方式(S) 配列指定
SIユニット(D) EtherCAT対応、(2) SIユニット プラスコモン
エンドプレートM12コネクタ電源
ポート管接続口径【P・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手
ユニット数(1) 1連
連数【I/Oユニット】(1)1連
取付け方法(D)DINレール取付(DINレール付)
配線方式(S)配列指定
SIユニット(ZE)EtherNet/IP対応(1ポート)
エンドプレートM12コネクタ電源
給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様
ポート管接続口径【P・E】(-)Φ8
SIユニット出力極性(2)プラスコモン
連数【I/Oユニット】(1)1連
配線方式(S)配列指定
SIユニット(V)CC-Link対応
エンドプレートM12コネクタ電源
SIユニット出力極性(2)プラスコモン
連数【I/Oユニット】(1)1連
配線方式(S)配列指定
SIユニット(Q)DeviceNet対応
エンドプレートM12コネクタ電源
SIユニット出力極性(2)プラスコモン
型式(10) 横配管形
配線方式(S) 配列指定
SIユニット(EA) EtherNet/IP対応 (2ポート)
エンドプレートM12コネクタ電源
ポート管接続口径【A・B】(C12) Φ12ワンタッチ管継手
SIユニット出力極性(2) SIユニット プラスコモン
ユニット数(1) 1連
SIユニット(Q)DeviceNet対応
連数【I/Oユニット】(1)1連
SIユニット出力極性(2)プラスコモン
エンドプレートM12コネクタ電源
ポート取出位置【P・E】(U)U側
給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様
ポート管接続口径【P・E】(-)Φ10
取付け方法(-)直接取付
配線方式(S)配列指定
SIユニット(ZE)EtherNet/IP対応(1ポート)
連数【I/Oユニット】(1)1連
SIユニット出力極性(2)プラスコモン
エンドプレートM12コネクタ電源
配線方式(S)配列指定
連数【I/Oユニット】(1)1連
取付け方法(D)DINレール取付・銘板プレートなし(連数印字なし)
配線方式(S)配列指定
バルブ連数5
SIユニット(N)PROFIBUSDP対応
エンドプレートM12コネクタ電源
給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵
DINレール(-)標準
ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手
SIユニット出力極性(2)プラスコモン
ポート取出位置【P・E】(C)U側
1個
¥82,980
税込¥91,278
9日以内出荷
型式(10) 横配管形
配線方式(S) 配列指定
SIユニット(V) CC-Link対応
エンドプレートM12コネクタ電源
SIユニット出力極性(2) SIユニット プラスコモン
ユニット数(1) 1連
連数【I/Oユニット】(1)1連
取付け方法(D)DINレール取付(DINレール付)
配線方式(S)配列指定
バルブ連数8
SIユニット(ZE)EtherNet/IP対応(1ポート)
エンドプレートM12コネクタ電源
給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様
ポート管接続口径【P・E】(-)Φ10
SIユニット出力極性(2)プラスコモン
ポート取出位置【P・E】(B)両側
1個
¥129,800
税込¥142,780
9日以内出荷
型式(10) 横配管形
配線方式(S) 配列指定
SIユニット(V) CC-Link対応、(2) SIユニット プラスコモン
エンドプレートM12コネクタ電源
ユニット数(1) 1連
仕様銘板プレートなし(連数印字なし)
型式(10) 横配管形
取付け方法(-) 直接取付
配線方式(S) 配列指定
SIユニット(Q) DeviceNet対応、(2) SIユニット プラスコモン
エンドプレートM12コネクタ電源
ポート管接続口径【P・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手
ユニット数(1) 1連
主弁構造がメタルシール。
豊富なサイズバリエーション。
中・大型シリンダ駆動用。
豊富なマニホールドオプション。
制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ)
マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
ポート数5
切換方式2位置シングル
周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60
・主弁構造がメタルシール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・豊富なマニホールドオプション。
・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ)
・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
切換方式2位置シングル
ポート数5
使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0
定格電圧AC200(50/60Hz)
使用流体空気、不活性ガス
ボディ形式ノンプラグインサブプレート
・空気圧を油圧に変換して、空気圧機器を使用しながら、油圧ユニットと同じに機能が
得られます。
・主弁構造がメタルシール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・豊富なマニホールドオプション。
・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ)
・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
切換方式2位置シングル
ポート数5
使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0
定格電圧AC200(50/60Hz)
使用流体空気、不活性ガス
ボディ形式パイロット個別排気
・主弁構造がメタルシール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・豊富なマニホールドオプション。
・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ)
・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
ポート数5
切換方式2位置シングル
・主弁構造がメタルシール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・豊富なマニホールドオプション。
・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ)
・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
ポート数5
使用流体空気、不活性ガス
定格電圧DC24V
切換方式2位置シングル
使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0
ボディ形式パイロット個別排気
・主弁構造がメタルシール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・豊富なマニホールドオプション。
・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ)
・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
ポート数5
切換方式2位置シングル
・主弁構造がメタルシール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・豊富なマニホールドオプション。
・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ)
・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
切換方式2位置シングル
ポート数5
使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0
使用流体空気、不活性ガス
ボディ形式パイロット集中排気(※マニホールド専用形式)
・主弁構造がメタルシール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・豊富なマニホールドオプション。
・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ)
・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
切換方式2位置シングル
ポート数5
使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0
定格電圧AC100(50/60Hz)
使用流体空気、不活性ガス
ボディ形式パイロット個別排気
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
100gまでの電子部品や小物精密部品に最適
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
マニホールド化可能
ボディサイズ300
目盛(2) 90°
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。
・圧入など外力の加わる作業に最適。
・繰返し精度 ±0.01mm
シリンダ内径(Φmm)16
作動方式複動形
開閉ストローク(両側)(mm)4
作動方式複動形
切換方式2位置シングル
ポート数5
使用流体空気
・主弁構造がメタルシール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・豊富なマニホールドオプション。
・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ)
・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
切換方式2位置シングル
ポート数5
・質量軽減により装置の軽量化を可能にしました。
・ロッドカバー、ヘッドカバーダイカスト成型により質量低減。
・使用方法にあった適切なロッド径変更により質量低減。
・揺動金具使用時の最大ストローク1.6倍拡大(CS1シリーズと比較)。
・使用方法にあった適切なロッド径に変更してもCS1シリーズと同等な性能を確保しました。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ