4,719件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KQG2S12-02 KQG2S - 六角穴付ハーフユニオン(KQG2S12) SMC CADデータあり
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷

KQ2S - 六角穴付ハーフユニオン(KQ2S12) SMC CADデータあり
1袋(5個)
2,298 税込2,528
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2S12 SMC CADデータあり
1袋(2個)
3,998 税込4,398
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種
用途クリーンルーム タイプ真円形リリースブッシュ 適合チューブ外径(Φmm)12 シールなし 管接続口径R3/8 材質(ねじ部)SUS303 使用流体空気、水 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3(23℃時) 機種六角穴付ハーフユニオン ISO規格5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(11.84MB)
1袋(2個)
4,398 税込4,838
7日以内出荷



ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズ SMC CADデータあり
1個
879 税込967
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)


スリーブ (KFS~) SMC CADデータあり
真空1.3×10-2kPa使用可能。 ナットを外さず配管可能。 使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ)、-5~60℃(樹脂スリーブ) 蒸気使用可能。 ノングリース仕様。
形状スリーブ
1袋(5個)
特価
149 税込164
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

スピードコントローラエルボタイプ (AS1201F-~) SMC CADデータあり
プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化
最高使用圧力(MPa)1 最低使用圧力(MPa)0.1 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと) 仕様ワンタッチ管継手付 形式エルボ型 ボディサイズM3・M5 六角対辺(mm)9 制御方式メータアウト シール方式ガスケットシール 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5
1個
879 税込967
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

耐横荷重形薄形シリンダ CQS□Sシリーズ CDQSBS12 SMC CADデータあり
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)




六角穴付ハーフユニオン KQ2S (ガスケットシール) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。 使用流体空気、水 リリースブッシュ:ライトグレー 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(5個)
2,298 税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

Sカプラー ステンレスタイプ (KKA~) SMC CADデータあり
スリーブロック付。 プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。
形状Sカプラー
1個
特価
27,980 税込30,778
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

Sカプラー (KK4~) SMC CADデータあり
・スリーブロック付。 ・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 ・使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。
形状Sカプラー
1袋(5個)
4,498 税込4,948
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

六角穴付ハーフユニオン KQ2S (シール剤付) ミリサイズ SMC CADデータあり
1個ほか
399 税込439
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)


狭い場所での配管が可能。極軟質
最高使用圧力(MPa)(20℃)0.6/(40℃)0.6/(60℃)0.4 材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-20~60(凍結なきこと) 使用流体空気 適合管継手ワンタッチ管継手、インサート管継手、ミニチュア管継手(ホースニップルタイプ)、インナースリーブ(安全回路や重要部) 特性柔軟性
1巻
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)



・無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、 小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で 適切なエネルギー吸収が可能です。 ・外部ストッパなしでの使用可能 直接位置決めが可能な強力ボディ。
1個
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (225種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)


エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS12-40A SMC CADデータあり
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
5,598 税込6,158
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

Sカプラー KK130 SMC CADデータあり
・スリーブロック付。 ・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 ・使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。
形状Sカプラー
1袋(5個)
4,498 税込4,948
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)


Sカプラー (KK6~) SMC CADデータあり
・スリーブロック付。 ・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 ・使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。
形状Sカプラー
1袋(5個)
6,198 税込6,818
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

スピードコントローラエルボタイプ (AS2211F-~) SMC CADデータあり
プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減 チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化
周囲温度-5~60(凍結なきこと) 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.1
1個
879 税込967
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

1個
43,980 税込48,378
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS12-20 SMC CADデータあり
1個
31,980 税込35,178
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS12-75F SMC CADデータあり
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS12L-75 SMC CADデータあり
1個
44,980 税込49,478
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
36,980 税込40,678
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

MXS12-40P-M9NL エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS12-40P SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)12 作動方式複動 ストローク(mm)40 機能オプション(P) 軸方向配管形 リード線長さ(mm)(L) 3 ポートねじの種類(-) M5×0.8 オートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
43,980 税込48,378
3日以内出荷

エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS12-10AS SMC CADデータあり
1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)