2,578件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

・無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、 小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で 適切なエネルギー吸収が可能です。 ・外部ストッパなしでの使用可能 直接位置決めが可能な強力ボディ。
1個
特価
169 税込186
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (225種類の商品があります)



MXS12-50 エアスライドテーブル(MXS12-50~) SMC CADデータあり
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
チューブ内径(Φmm)12 ストローク(mm)50 作動方式複動形 アジャスターオプションアジャスタなし 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 使用流体空気 給油不要(無給油)
1個
36,980 税込40,678
当日出荷

1個ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)
セット内容ワイパーリング、ロッドパッキン、ピストンパッキン、バルブパッキン、チューブガスケット、押工板ガスケット クッション 使用ピストン速度(mm/s)50~500 最高使用圧力(MPa)0.97 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.57 最低使用圧力(MPa)0.08 周囲温度および使用流体温度(℃)0~70(ただし、凍結なきこと) ポートねじの種類(-) Rc
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
669 税込736
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フリーマウントシリンダCUシリーズ JS1 SMC CADデータあり
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)
チューブ内径(Φmm)125
1個
88,980 税込97,878
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・ノンビス一体構造。 アクチュエータ部とボディ部の締結に金属ビスを使用しないノンメタル構造。 ・ボディ材質:New PFA ・ダイヤフラム材質:PTFE ・アクチュエータ部材質:PVDF
1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

CUJ - ミニフリーマウントシリンダ(CUJS12) SMC CADデータあり
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSBS~) SMC CADデータあり
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
作動方式複動片ロッド
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDNSシリーズ:CDNS)
1個
88,980 税込97,878
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアハイドロユニット CCシリーズ(CCV~) SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)


バルブユニット CCV SMC CADデータあり
コンバータとバルブユニットをコンパクトに一体化 ・使用用途にあわせて4種類のバルブユニットの選択が可能 ・コンバータとバルブユニットは個々に接続しても使用可能
1個
24,980 税込27,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSD~) SMC CADデータあり
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (297種類の商品があります)

CCVS/CCVL - バルブユニット(CCVS12) SMC CADデータあり
1個
28,980 税込31,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSF~) SMC CADデータあり
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (283種類の商品があります)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSL~) SMC CADデータあり
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (294種類の商品があります)


22-MX SMC CADデータあり
1個
39,980 税込43,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

プレシジョンシリンダ  (MTS1~) SMC CADデータあり
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (214種類の商品があります)

エアハイドロユニット CCシリーズ(CC63-50~) SMC CADデータあり
1個
24,980 税込27,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSG~) SMC CADデータあり
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (281種類の商品があります)


・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDNSシリーズ:CDNS)
チューブ内径(Φmm)125
1個
88,980 税込97,878
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJS~) SMC CADデータあり
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用流体空気 給油無給油 磁石内蔵有無
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

エアスライドテーブル(MXS12-50-~) SMC CADデータあり
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
チューブ内径(Φmm)12 ストローク(mm)50 作動方式複動形 アジャスターオプションアジャスタなし 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 使用流体空気 給油不要(無給油)
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

エアスライドテーブル(MXS12-50R~) SMC CADデータあり
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
チューブ内径(Φmm)12 ストローク(mm)50 作動方式複動形 アジャスターオプションアジャスタなし 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 使用流体空気 給油不要(無給油)
1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSFS~) SMC CADデータあり
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
4,698 税込5,168
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)


薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSGS~) SMC CADデータあり
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

エアハイドロユニット CCシリーズ(CC63-200S~) SMC CADデータあり
1個
25,980 税込28,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

エアスライドテーブル(MXS12-50P~) SMC CADデータあり
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
ストローク(mm)50
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
819 税込901
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
819 税込901
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
819 税込901
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
819 税込901
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

関連キーワード