カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(235)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(2)
- Altrider (アルトライダー)(28)
- BUFFALO(バッファロー)(29)
- IDEC(和泉電気)(24)
- MAZDA(マツダ)(23)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(24)
- NSK(日本精工)(36)
- Panasonic(パナソニック)(20)
- RS PRO(29)
- TRUSCO(26)
- VISHAY(194)
- WIDIA(253)
- アルインコ(21)
- シンコール(156)
- ダイヤトレンド(30)
- ナブテスコサービス(50)
- メディアカバーマーケット(278)
- 三共製作所(24)
- 伊東電機(37)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「s202」の検索結果

ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CRB2B
SMC¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から11日以内出荷オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ダイレクトマウント可能。 接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 (スイッチおよび角度調整付の場合ボディ側面のみ) 低圧作動:0.2MPa(サイズ10)0.15MPa(サイズ15~40) 角度調整付にて任意の角度に調整可能。
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSBS~)
SMC¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から22日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)作動方式複動片ロッド
MXS - クロスローラガイド付(MXS20-200)
SMC¥81,980税込¥90,1781個3日以内出荷ストローク(mm)200作動方式複動チューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
エアスライドテーブル(MXS20-20~)
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷から9日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)20
フリーマウントシリンダCUシリーズ JS2
SMC¥3,798~税込¥4,178~1個3日以内出荷から4日以内出荷・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(-) 磁石なし
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSD~)
SMC¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷から15日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20-200A
SMC¥87,980税込¥96,7781個3日以内出荷仕様【アジャスタボルトロング仕様】(-) 標準ストローク(mm)200アジャスターオプション(A) 両端アジャスタ作動方式複動チューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
フリーマウントシリンダ CDUJS20
SMC¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から4日以内出荷・シリンダの多面直接取付が可能な省スペースシリンダ。 ・オートスイッチ付(CDUシリーズ:CDU、CDUW、CDUK、CDUKW、CDU-A、ZCDUK)チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20-200AS
SMC¥83,980税込¥92,3781個3日以内出荷仕様【アジャスタボルトロング仕様】(-) 標準ストローク(mm)200アジャスターオプション(AS) 前進端アジャスタ作動方式複動チューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSL~)
SMC¥6,498~税込¥7,148~1個3日以内出荷から15日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSF~)
SMC¥6,498~税込¥7,148~1個3日以内出荷から15日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSG~)
SMC¥6,498~税込¥7,148~1個3日以内出荷から15日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
MXS - クロスローラガイド付(MXS20-20R)
SMC¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷ストローク(mm)20作動方式複動チューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル(MXS20-20~)
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)20使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)20給油不要(無給油)
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20-200B
SMC¥97,980~税込¥107,778~1個3日以内出荷ストローク(mm)200アジャスターオプション(B) 両端アブソーバ作動方式複動チューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) Rc
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJS~)
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個3日以内出荷から4日以内出荷・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油無給油磁石内蔵有無有
MXS - クロスローラガイド付(MXS20-200B)
SMC¥99,980税込¥109,9781個3日以内出荷ストローク(mm)200作動方式複動チューブ内径(Φmm)20リード線(m)0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXS20-2
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)20作動方式複動
エスケープメント/1本フィンガタイプ MIS20
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から9日以内出荷・コンベア等で連続に流れてくるワークを確実に分離。作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
プレシジョンシリンダ (MTS20-2~)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷・内部にガイド機能を持たせたプレシジョンシリンダ。作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSGS~)
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
MXS - クロスローラガイド付(MXS20-20AT)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷ストローク(mm)20作動方式複動アジャスタボルト(-) 標準チューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) Rc
MXS - クロスローラガイド付(MXS20-20ASBT)
SMC¥51,980税込¥57,1781個3日以内出荷ストローク(mm)20作動方式複動チューブ内径(Φmm)20リード線(m)0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Nオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付