552件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリーブ (KFS~) SMC CADデータあり
真空1.3×10-2kPa使用可能。 ナットを外さず配管可能。 使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ)、-5~60℃(樹脂スリーブ) 蒸気使用可能。 ノングリース仕様。
使用圧力範囲-101.3kPa~1MPa 最高使用温度(℃)150 形状スリーブ
1袋(10個)ほか
139 税込153
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSB1~) SMC CADデータあり
全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
1個
239 税込263
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)



















薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB12-1D~) SMC CADデータあり
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)12 シリンダストローク(mm)1 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
2,998 税込3,298
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CDQSB12-7DC 薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB12-7DC SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)12 シリンダストローク(mm)7 作動方式複動片ロッド ボディオプション(C) ラバークッション付 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
4,198 税込4,618
10日以内出荷

CNSB125-75-D ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNSシリーズ CNSB125 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)125 シリンダストローク(mm)75 作動方式複動片ロッド クッション(-) 両側クッション付 ねじの種類(-) Rc 材質(チューブ)(-) アルミ
1個
149,800 税込164,780
19日以内出荷

1個
3,798 税込4,178
10日以内出荷

CDQSB12-13D 薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB12-13D SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)12 シリンダストローク(mm)13 作動方式複動片ロッド ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ) 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
4,198 税込4,618
10日以内出荷

CDQSB12-8TM CQS/CDQS - 標準形/単動:片ロッド(CDQSB12-8TM) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)12 ストローク(mm)8 作動方式(T) 単動引込み形 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
1個
3,698 税込4,068
10日以内出荷

CDQSB12-17D CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB12-17D) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)12 シリンダストローク(mm)17 作動方式複動片ロッド ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ) 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
4,898 税込5,388
10日以内出荷

CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLSB125) SMC CADデータあり
1個
139,800 税込153,780
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


ロック付シリンダ CLSB1 SMC CADデータあり
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)
作動方式複動片ロッド クッション(-) 両側クッション付
1個
149,800 税込164,780
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ロック付シリンダ (CLSB~) SMC CADデータあり
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)
作動方式複動片ロッド
1個
139,800 税込153,780
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

CDQSB12-21D 薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB12-21D SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)12 シリンダストローク(mm)21 作動方式複動片ロッド ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ) 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
4,998 税込5,498
10日以内出荷

CDQSB12-3DF CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB12-3DF) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)12 シリンダストローク(mm)3 作動方式複動片ロッド ボディオプション(F) ヘッド側インロー 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
2,998 税込3,298
10日以内出荷

CDQSB12-2DM 薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB12-2DM~) SMC CADデータあり
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)12 シリンダストローク(mm)2 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
3,198 税込3,518
10日以内出荷

真空パッド (ZPT80H~) SMC CADデータあり
ブラウン管、自動車ボディ等ワーク質量が重い場合や大きい場合に最適です パッド径/Φ40~Φ125
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

ISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96SB125 SMC CADデータあり
1個
28,980 税込31,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

真空パッド (ZPT63H~) SMC CADデータあり
ブラウン管、自動車ボディ等ワーク質量が重い場合や大きい場合に最適です パッド径/Φ40~Φ125
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)


CDQSB12-18DC 薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB12-18DC SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)12 シリンダストローク(mm)18 作動方式複動片ロッド ボディオプション(C) ラバークッション付 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
5,498 税込6,048
10日以内出荷