リード線取出方法グロメット
種類無接点オートスイッチ
オートスイッチ取付方法直接
・空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。
・レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。
・コンパクト W377×H615×D500、40kg
・タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。
・自己診断機能。
・海外輸出用装置に最適(単相AC200~230V、単相AC100V,115V)
・CEマーキング、ULに適合。
品番HRS-BP001
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
■リード線取出部が液溜りにより浸漬しない構造 (リード線取出部をスイッチ本体の上部に配置)■インジケータランプからの液体浸入/浸透をシャットアウト
リード線取出方法グロメット
負荷電圧(V)DC24(DC10~28)
配線方式2線式
周囲温度(℃)-10~60
負荷電流(mA)2.5~40
RoHS指令(10物質対応)対応
許容モーメント最大2倍以上向上
高剛性 新リニアガイド採用
各許容モーメント向上
高剛性 新リニアガイド、ピストン部変更により質量削減
質量19%削減(20-10ストローク)
3方向からの配管が可能
最高使用圧力(MPa)0.7
作動方式複動
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)6
最低使用圧力(MPa)0.15
給油不要(無給油)
配管接続口径M5×0.8
・許容モーメント最大2倍以上向上
・高剛性 新リニアガイド採用
各許容モーメント向上
・高剛性 新リニアガイド、ピストン部変更により質量削減
質量19%削減(20-10ストローク)
・3方向からの配管が可能
最高使用圧力(MPa)0.7
作動方式複動
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)10
最低使用圧力(MPa)0.06
給油不要(無給油)
配管接続口径M5×0.8
1個のスイッチで最大3点の位置判別が可能。スイッチの取付・設定の工数削減。エアチャックボディ端面からの出っ張りがなし。ツール(アタッチメント)の摩耗の見える化。生産性向上
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(2.88MB) リーフレット(0.35MB)
アクチュエータのストローク位置に応じた プロセスデータを出力。1個のスイッチで 最大3点の位置判別が可能。アクチュエータから離れた 場所で検出位置設定が可能。スナップショット機能により簡単にスイッチ出力設定が可能 設定工数の削減。位置ズレによる再設定が容易。稼働状況・機器状態を可視化し、通信により遠隔監視・遠隔操作が可能
用途空気圧アクチュエータ用
規格CE/UKCAマーキング
方式リード線取出:グロメット
保護等級IP67
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(2.93MB)
リード線芯数4 芯( 茶・黒・白・青 )
チャック内径(Φmm)20
作動方式複動形
開閉ストローク(mm)10
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
100gまでの電子部品や小物精密部品に最適
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
マニホールド化可能
ポート数3
使用流体空気
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数3
使用流体空気
・MHC2-6:オートスイッチの取付けが可能。
・MHCA2-6:全長を抑えたショートボディ。
・MHCM2-7:シリーズ最小、最軽量。
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
切換方式ノーマルクローズ(N.C.)
ポート数3
使用流体空気
シリンダ内径(Φmm)6
作動方式複動片ロッド
・ロングストローク。
・寸法にバラツキのある大形ワーク把持に対応。
・ダブルピストンにより把持力大。
・塵埃対策機構を内蔵。
シリンダ内径(Φmm)10
作動方式複動形
ストローク(mm)10
作動方式複動
角度調整範囲0~190°
シリンダ内径(Φmm)32
作動方式複動
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
作動方式複動
ポート数3
切換方式(2) ノーマルオープン
流量(-) 標準
シリンダ内径(Φmm)10
作動方式複動片ロッド
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)16
ストローク(mm)50
作動方式複動形
アジャスターオプションアジャスタなし
使用ピストン速度(mm/s)50~500
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
使用流体空気
給油不要(無給油)
・高さ寸法を約1/3に縮小。
・薄形設計によりモーメント発生の軽減。
・ショート・ミドル・ロングストロークの選択が可能。
・ダブルピストン構造でコンパクトで大きな把持力。
シリンダー径(Φmm)12
作動方式複動形
・許容モーメント最大2倍以上向上
・高剛性 新リニアガイド採用
各許容モーメント向上
・高剛性 新リニアガイド、ピストン部変更により質量削減
質量19%削減(20-10ストローク)
・3方向からの配管が可能
最高使用圧力(MPa)0.7
作動方式複動
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)16
最低使用圧力(MPa)0.06
給油不要(無給油)
配管接続口径M5×0.8
ポート数3
切換方式(1) ノーマルクローズ
使用流体空気
流量(A) 大流量タイプ
シリンダ内径(Φmm)8
ストローク(mm)40
作動方式複動
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ