ボディサイズ30
●フラットで一体感のあるデザイン
●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ40
ねじの種類Rc
RoHS指令(10物質対応)対応
・視認性&耐環境性向上
・作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。
・メンテナンススペース削減:最大46%減
・レギュレータ:設定圧力0.05~0.85MPa、0.02~0.2MPa
・選べる圧力計
角形埋込式圧力計、丸形圧力計、デジタル圧力スイッチ
ボディサイズ30
仕様エアフィルタミストセパレータドレン排出口:ドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)付
ボディサイズ40
管接続口径3/8
ねじの種類Rc
設定圧力(MPa)0.05~0.85
流れ方向右→左
RoHS指令(10物質対応)対応
ケースポリカーボネートケース
圧力計圧力計なし
残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし
排気機構リリーフタイプ
表記製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計単位表記:Mpa
フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
¥15,980
税込¥17,578
10日以内出荷
その他【フィルタレギュレータミストセパレータドレン排出口】ドレンコック付
ボディサイズ30
管接続口径3/8
ねじの種類Rc
設定圧力(MPa)0.05~0.85
表示単位製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計単位表記:Mpa
流れ方向左→右
RoHS指令(10物質対応)対応
ケースポリカーボネートケース
圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし
排気機構リリーフタイプ
フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
¥12,980
税込¥14,278
9日以内出荷
オイルミストを分離除去し、0.3μm以上のサビ・カーボンなどの微粒固形物を取り除きます。
ボディサイズ20
管接続口径1/4
ねじの種類G
ブラケットブラケット付
ドレン排出口ドレンコック付
流れ方向左→右
RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータインジケータなし
ケース金属ケース
表記製品の単位表記:MPa、℃
フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
¥3,998
税込¥4,398
10日以内出荷
●フラットで一体感のあるデザイン
●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ30
ねじの種類Rc
RoHS指令(10物質対応)対応
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.7
ねじの種類Rc
管接続口径3/8
圧力計丸形圧力計(カラーゾーン付)
排気機構リリーフタイプ
流れ方向左→右
ボディサイズ30
オートドレン仕様オートドレンなし
1個
¥14,980
税込¥16,478
9日以内出荷
●フラットで一体感のあるデザイン
●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ30
RoHS指令(10物質対応)対応
●フラットで一体感のあるデザイン
●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ30
ねじの種類G
RoHS指令(10物質対応)対応
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
ねじの種類Rc
管接続口径3/8
排気機構リリーフタイプ
流れ方向左→右
ボディサイズ30
●フラットで一体感のあるデザイン
●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ30
RoHS指令(10物質対応)対応
AFM/AWMシリーズ用メンテナンス用エレメント
ボディサイズ30
管接続口径1/4
ねじの種類Rc
排気機構リリーフタイプ
管接続口径3/8
ねじの種類NPT
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
管接続口径1/4
ねじの種類NPT
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
流れ方向左→右
排気機構リリーフタイプ
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
ねじの種類G
管接続口径3/8
排気機構リリーフタイプ
ボディサイズ30
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
ねじの種類G
管接続口径1/4
排気機構リリーフタイプ
流れ方向左→右
ボディサイズ30
ボディサイズ30
・オイルミストを分離除去し、0.3μm以上のサビ・カーボンなどの微粒固形物を
取り除きます。
適合【エアコンビネーション】AC25-A・B・AC30-A・B
適合機種AC25-A・AC30-AAC25-B・AC30-B
種別アタッチメント(ブラケット付スペーサ)
型式IR2200-Aシリーズ
寸法H(mm)19
寸法A(mm)4.2
寸法F(mm)14
寸法D(mm)71.5
寸法E(mm)35
寸法B(mm)82
寸法C(mm)41
寸法J(mm)4
適合本体型式AC25(C・D)-A、AC30(A・B・C・D)-A
寸法G(mm)7
寸法K(mm)41
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
適合【エアコンビネーション】AC25-A・B・AC30-A・B
適合機種AC25-A・AC30-AAC25-B・AC30-B
型式AC25-B用・AC30-B用・AC30A-B用・AC25B-B用・AC30B-B用・AC25C-B用・AC30C-B用・AC30D-B用
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
・モジュラタイプ取付可能。
・ARM10/11シリーズ取付可能。
・圧力表示単位切換可能。
・チャタリング防止機能付。
・省電力モード。
●フラットで一体感のあるデザイン
●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ30
ねじの種類Rc
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの種類(-) Rc
設定圧力単位(-) MPa
関連キーワード
1
2
次へ