カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(888)
  • 油圧機器・油圧ホース(56)
絞り込み
ブランド
  • SMC
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「smc d-a73」の検索結果

特価
本日1月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
944件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドレバーバルブ VHL Series SMCハンドレバーバルブ VHL SeriesSMC
13,980税込15,378
1個
10日以内出荷から20日以内出荷
・省スペース・操作性向上 (縦型)レバー式5ポートバルブ・質量最大45%軽量化 ※VHL21□D-02□とVH210-□02を比較した場合・占有面積58%削減 VHL210D 3216.5mm2 ← VH20□ 7750mm2・パネル内のスペース削減 18.6mm短縮 パネルマウント取付の場合 ※VHL210Dと従来品VH20□を比較した場合・流量73%UP ※VHL211□-02□とVH210-□02を比較した場合(流量特性1→4/2(P→A/B))・3種類の操作方式
用途(縦型)レバー式5ポートバルブボディサイズ1/4基準使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0管接続口径1/4使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(2.54MB) カタログ(2.54MB)取扱説明書(1.28MB) 取扱説明書(1.28MB)
ロータリアクチュエータ/ダブルベーンタイプ  縦型オートスイッチユニット付 CRB □-A Series SMCロータリアクチュエータ/ダブルベーンタイプ 縦型オートスイッチユニット付 CRB □-A SeriesSMC
26,980税込29,678
1個
22日以内出荷
角度調整ユニット、オートスイッチユニット内蔵でコンパクト化を実現(サイズ20, 30, 40)。全長:44%短縮、重さ48%削減。配管・配線角度調整を同一面に集約。作業性向上。揺動角度調整アジャストボルト(標準)により、始点・終点の位置調整が容易。揺動位置(軸面取位置)の確認が可能(CDRBオートスイッチ付のみ)。CRBシリーズに従来品CRB2シリーズの各ユニットが取付可能
用途一般空圧機器用RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(12.21MB)ベーン形式ダブルベーン軸形式両軸
CQ2 Z Series 薄型シリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCCQ2 Z Series 薄型シリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)30形式空気圧タイプ最高使用圧力(MPa)1ボディオプション標準(ロッド先端めねじ)作動方式複動取付ボルト取付ボルトなし使用流体空気チューブ内径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ個数1ケポートねじの種類Rc/Mねじ取付支持金具二山クレビス形オートスイッチ有無オートスイッチ付
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2D16) SMCCJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2D16)SMC
8,298税込9,128
1個
10日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
取付支持形式2山クレビス形ヘッドカバーのポート位置軸に対し90°最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)16給油不要(無給油)関連資料(1.3MB)
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2D10) SMCCJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2D10)SMC
7,298税込8,028
1個
10日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
取付支持形式2山クレビス形ヘッドカバーのポート位置軸に対し90°最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)10給油不要(無給油)関連資料(1.3MB)
RQ - エアクッション付薄形シリンダ SMCRQ - エアクッション付薄形シリンダSMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
MLU - ロック付プレートシリンダ SMCMLU - ロック付プレートシリンダSMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CQP2/CDQP2 - 軸方向配管形/複動/片ロッド SMCCQP2/CDQP2 - 軸方向配管形/複動/片ロッドSMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CQM/CDQM - 薄形シリンダ/ガイドロッド形 SMCCQM/CDQM - 薄形シリンダ/ガイドロッド形SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
CQ2X/CDQ2X - 低速シリンダ/標準形:複動/片ロッド SMCCQ2X/CDQ2X - 低速シリンダ/標準形:複動/片ロッドSMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CM2-Z/CDM2-Z XC8 - 可変行程シリンダ/押出し調整形 SMCCM2-Z/CDM2-Z XC8 - 可変行程シリンダ/押出し調整形SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
CM2-Z/CDM2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形 SMCCM2-Z/CDM2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CM2R-Z/CDM2R-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形 SMCCM2R-Z/CDM2R-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形SMC
19,980税込21,978
1個
27日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド SMCCM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッドSMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CM2R/CDM2R-Z XC8 - 可変行程シリンダ/押出し調整形 SMCCM2R/CDM2R-Z XC8 - 可変行程シリンダ/押出し調整形SMC
15,980税込17,578
1個
27日以内出荷から30日以内出荷
CJ2Z-Z/CDJ2Z-Z - エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド SMCCJ2Z-Z/CDJ2Z-Z - エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッドSMC
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CJ2-Z/CDJ2-Z-XC8/XC9 - 可変行程シリンダ/標準形: 複動,片ロッド SMCCJ2-Z/CDJ2-Z-XC8/XC9 - 可変行程シリンダ/標準形: 複動,片ロッドSMC
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
作動方式複動・片ロッドヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
5,698税込6,268
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CJ2X-Z/CDJ2X-Z - エアシリンダ/低速シリンダ SMCCJ2X-Z/CDJ2X-Z - エアシリンダ/低速シリンダSMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動片ロッド
CJ2W-Z/CDJ2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド SMCCJ2W-Z/CDJ2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッドSMC
7,198税込7,918
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
作動方式複動・両ロッド
CJ2RK-Z/CDJ2RK-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形ダイレクトマウント:複動・片ロッド SMCCJ2RK-Z/CDJ2RK-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形ダイレクトマウント:複動・片ロッドSMC
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CJ2K-Z/CDJ2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド SMCCJ2K-Z/CDJ2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッドSMC
8,598税込9,458
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CHSD/CHDSD - ISO規格準拠油圧シリンダ(10MPa) SMCCHSD/CHDSD - ISO規格準拠油圧シリンダ(10MPa)SMC
41,980税込46,178
1個
9日以内出荷から30日以内出荷
呼び圧力(MPa)10
CHQWB/CHDQWB - 薄形油圧シリンダ/複動:両ロッド SMCCHQWB/CHDQWB - 薄形油圧シリンダ/複動:両ロッドSMC
55,980税込61,578
1個
9日以内出荷から30日以内出荷
呼び圧力(MPa)3.5
CHQB/CHDQB - 薄形油圧シリンダ/複動:片ロッド SMCCHQB/CHDQB - 薄形油圧シリンダ/複動:片ロッドSMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
呼び圧力(MPa)3.5
CG1-Z/CDG1-Z_XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形/標準形 SMCCG1-Z/CDG1-Z_XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形/標準形SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CG1K-Z/CDG1K-Z_XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形/ロッド回り止め形 SMCCG1K-Z/CDG1K-Z_XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形/ロッド回り止め形SMC
22,980税込25,278
1個
30日以内出荷
作動方式複動・両ロッド
CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2G/H/L/T/U/V) SMCCDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2G/H/L/T/U/V)SMC
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から22日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F) SMCCDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F)SMC
8,298税込9,128
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動・片ロッド
CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1L/T/U/Z) SMCCDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1L/T/U/Z)SMC
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G) SMCCDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G)SMC
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CDA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCCDA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CBQ2/CDBQ2 - 薄形エンドロックシリンダ SMCCBQ2/CDBQ2 - 薄形エンドロックシリンダSMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CBM2 - エンドロックシリンダ SMCCBM2 - エンドロックシリンダSMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
作動方式複動両ロッド
CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ SMCCBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダSMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
作動方式複動形片ロッド
ロック付薄形シリンダ CLQシリーズ CDLQG50 SMCロック付薄形シリンダ CLQシリーズ CDLQG50SMC
29,980税込32,978
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付薄形シリンダ CLQシリーズ CDLQB40 SMCロック付薄形シリンダ CLQシリーズ CDLQB40SMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付薄形シリンダ CLQシリーズ CDLQB32 SMCロック付薄形シリンダ CLQシリーズ CDLQB32SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
関連キーワード
...