カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(117)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • JST(日本圧着端子製造)(116)
  • SAMTEC(76)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(71)
  • サンコー(三甲)(68)
  • BIGM(丸山製作所)(61)
  • 高田ベッド製作所(36)
  • AMPHENOL(31)
  • MICROCHIP(30)
  • WURTH ELEKTRONIK(30)
  • RS PRO(19)
  • 岩田製作所(16)
  • エスコ(16)
  • ホンダ(16)
  • Panasonic(パナソニック)(15)
  • 四国化成(15)
  • 熱研(14)
  • イトーキ(13)
  • omron(オムロン)(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(28)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sn-02」の検索結果

関連キーワード
117件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Sカプラー KK130 SMCSカプラー KK130SMC(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1袋(5個)
当日出荷から9日以内出荷
・スリーブロック付。 ・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 ・使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。
形状Sカプラー
ZSE20C(F)/ISE20C(H) - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ SMCZSE20C(F)/ISE20C(H) - 3画面高精度デジタル圧力スイッチSMC
22,980税込25,278
1個
当日出荷から50日以内出荷
サイレンサ付排気絞り弁 ASN2□-A SMCサイレンサ付排気絞り弁 ASN2□-ASMC
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
・絞り弁とサイレンサを一体化・組付け工数、部品点数削減・プッシュロック式・樹脂ボディ 質量最大80%軽量化・バルブ側での速度調整が可能・小型目盛付を選択可能 流量の数値(目盛)管理 設定ミス削減・作業工数の削減に貢献
用途空圧機器、駆動制御関連機器使用圧力範囲(MPa)0~1保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)ロックプッシュロック式RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(0.85MB)取扱説明書(0.58MB)
AS Series(AS2201FS) SMCAS Series(AS2201FS)SMC(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から11日以内出荷
制御方式(0) メータアウト目盛(-) 0°
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-16SN2) SMCMHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-16SN2)SMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)6
小型目盛付スピードコントローラ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ AS-FSA Series SMC小型目盛付スピードコントローラ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ AS-FSA SeriesSMC
1,898税込2,088
1個
当日出荷から17日以内出荷
流量を数値管理可能な目盛窓付 副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能 32分割(ボディサイズ1) 40分割(ボディサイズ2) 作業工数、設定ミスを低減
最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(5.06MB)
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-10SN2) SMCMHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-10SN2)SMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)10作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)4
AS Series(AS2211FS) SMCAS Series(AS2211FS)SMC
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
制御方式(1) メータイン目盛(-) 0°
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-16SN2M) SMCMHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-16SN2M)SMC
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)6リード線(m)0.5オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-16SN2K) SMCMHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-16SN2K)SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)6
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-10SN2M) SMCMHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-10SN2M)SMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)10作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)4リード線(m)3オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
JCM/JCDM JSN - 取付ナット(JSN) SMCJCM/JCDM JSN - 取付ナット(JSN)SMC
169税込186
1個
9日以内出荷
材質炭素鋼
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-20SN2E SMC平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-20SN2ESMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)10
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-10SN2K SMC平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-10SN2KSMC
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)10作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)4
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-16SN2 SMC平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-16SN2SMC
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)6
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-25SN2M) SMCMHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-25SN2M)SMC
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)14オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
AR Series(AR40P) SMCAR Series(AR40P)SMC
209税込230
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
ボディサイズ40
目盛付スピードコントローラ AS-FSシリーズ AS3201FS SMC目盛付スピードコントローラ AS-FSシリーズ AS3201FSSMC
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
その他(SN-~) SMCその他(SN-~)SMC
72税込79
1個
当日出荷から9日以内出荷
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-16SN2M SMC平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-16SN2MSMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)6
AS Series(AS3201FS) SMCAS Series(AS3201FS)SMC
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
制御方式(0) メータアウト目盛(-) 0°
AR Series(AR20P) SMCAR Series(AR20P)SMC
169税込186
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
ボディサイズ20
AS Series(AS3211FS) SMCAS Series(AS3211FS)SMC
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
制御方式(1) メータイン目盛(-) 0°
ハンドレバーバルブ VHL Series SMCハンドレバーバルブ VHL SeriesSMC
13,980税込15,378
1個
10日以内出荷から20日以内出荷
・省スペース・操作性向上 (縦型)レバー式5ポートバルブ・質量最大45%軽量化 ※VHL21□D-02□とVH210-□02を比較した場合・占有面積58%削減 VHL210D 3216.5mm2 ← VH20□ 7750mm2・パネル内のスペース削減 18.6mm短縮 パネルマウント取付の場合 ※VHL210Dと従来品VH20□を比較した場合・流量73%UP ※VHL211□-02□とVH210-□02を比較した場合(流量特性1→4/2(P→A/B))・3種類の操作方式
用途(縦型)レバー式5ポートバルブボディサイズ1/4基準使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0管接続口径1/4使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(2.54MB) カタログ(2.54MB)取扱説明書(1.28MB) 取扱説明書(1.28MB)
ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20C-S) SMCZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20C-S)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(S)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1関連資料カタログ(12.35MB)設定最小単位(MPa)0.001取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
ARP Series(ARP20P) SMCARP Series(ARP20P)SMC
169税込186
1個
4日以内出荷から20日以内出荷
ボディサイズ20
ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20CH)2出力+アナログ電圧出力 SMCZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20CH)2出力+アナログ電圧出力SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下使用流体SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体耐圧力(MPa)4RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~2関連資料カタログ(12.35MB)設定最小単位(MPa)0.001取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
スタンバイレギュレータ SMCスタンバイレギュレータSMC
29,980税込32,978
1個
8日以内出荷
用途エアマネジメントシステム構成部品リード線取出方法M12コネクタ定格電圧(V)DC24取付場所(電磁弁)取付位置:ハンドルと反対側ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付RoHS指令(10物質対応)対応圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ハンドル位置ハンドル上向きリード線取出方向背面
P Series(PFM711S) SMCP Series(PFM711S)SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
定格流量(L/min)(11) 2~100(50)
2色表示式 デジタルフロースイッチ(表示一体型) PFM7シリーズ PFM711S SMC2色表示式 デジタルフロースイッチ(表示一体型) PFM7シリーズ PFM711SSMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
弁仕様流量調整弁あり流量レンジ(L/min)(11) 2~100(50)
AS_2_1FS(インチ) - 目盛付スピードコントローラ/エルボタイプ (シール剤) SMCAS_2_1FS(インチ) - 目盛付スピードコントローラ/エルボタイプ (シール剤)SMC
1,998税込2,198
1個
9日以内出荷から15日以内出荷
制御方式(0) メータアウトシール方式(S) シール剤付
PFM7 - 表示一体型 SMCPFM7 - 表示一体型SMC
18,980税込20,878
1個
11日以内出荷
ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20CF-S) SMCZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20CF-S)SMC
19,980税込21,978
1個
13日以内出荷から16日以内出荷
電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(S)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力定格圧力範囲(kPa)-100~100耐圧力(kPa)500RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(12.35MB)設定最小単位(MPa)0.1取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
パイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:NBR SMCパイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:NBRSMC
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2作動方式パイロット形材質(ボディ)SUS材質(シール)NBR
ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20C-S) SMCZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20C-S)SMC
19,980税込21,978
1個
14日以内出荷
電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(S)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力定格圧力範囲(kPa)0~101耐圧力(kPa)500RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(12.35MB)設定最小単位(MPa)0.1取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ31-SN~) SMC差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ31-SN~)SMC
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷から20日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅、AL 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能 最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)
用途使用流体:空気・水・油サイズ30材質(シール)NBR耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)SUS弁形式N.C.最高システム圧力(MPa)1.0適合流体空気・水・油RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(14.03MB)
ARP Series(ARP40P) SMCARP Series(ARP40P)SMC
209税込230
1個
20日以内出荷
ボディサイズ40