「sn2-4」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
取付け方法(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)
配線方式(S)配列指定
SIユニット(N)PROFIBUSDP対応(マイナスコモン)
ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】
ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。
コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。
コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2
作動方式パイロット形
材質(ボディ)SUS
材質(シール)NBR
シリンダ内径(Φmm)16
作動方式単動形(常時開)
開閉ストローク(両側)(mm)6
1個
¥21,980
税込¥24,178
10日以内出荷
取付け方法(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)
配線方式(S)配列指定
バルブ連数4
SIユニット(N)PROFIBUSDP対応(マイナスコモン)
入力ブロックの種類(C)PNP入力&M84点入力
給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵
ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手
ポート取出位置【P・E】(C)U側
入力ブロック連数(2)2連
1個
¥99,980
税込¥109,978
10日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】
ボディ材質:SUS、黄銅、AL
耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65)
省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比)
省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)
リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能
最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)
用途使用流体:空気・水・油
サイズ30
材質(シール)NBR
耐圧(MPa)2.0
材質(ボディ)SUS
弁形式N.C.
最高システム圧力(MPa)1.0
適合流体空気・水・油
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(14.03MB)
・パイロット形/JSXD(N.O仕様)シリーズ追加
・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上
【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65
・省スペース
小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)
軽量:30% 削減(従来比)
・省エネ
コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)
・リード線 360°取出し可能
・屋外環境での耐候性向上
サイズ30
最高使用圧力(MPa)1
接続方法ねじ
耐圧(MPa)2
使用流体空気:-10~60℃
弁形式N.O.
弁構造パイロット式ダイヤフラム
使用流体温度(℃)水:1~60℃(凍結なきこと)、油:-5~60℃(動粘度50mm2/s以下)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ
シリンダ内径(Φmm)25
作動方式単動形(常時開)
開閉ストローク(両側)(mm)14
シリンダ内径(Φmm)16
作動方式単動形(常時開)
開閉ストローク(両側)(mm)6
シリンダ内径(Φmm)20
作動方式単動形(常時開)
開閉ストローク(両側)(mm)10
サイズ【レジューシング】基準
チューブサイズ(インチ)1/2×3/8
継手種類ユニオン
1個
¥2,898
税込¥3,188
10日以内出荷
サイズ【レジューシング】基準
チューブサイズ(インチ)1/2×3/8
継手種類ユニオンエルボ
1個
¥3,898
税込¥4,288
10日以内出荷
仕様【レジューシング】レジューサ付
チューブサイズ(インチ)3/8×1/4
継手種類ユニオンティ
1個
¥6,598
税込¥7,258
10日以内出荷
サイズ【レジューシング】基準
チューブサイズ(インチ)1/2×3/8
継手種類パネルマウントユニオン
1個
¥4,398
税込¥4,838
10日以内出荷
仕様【レジューシング】レジューサ付
チューブサイズ(インチ)3/8×1/4
継手種類ユニオン
1個
¥3,398
税込¥3,738
10日以内出荷
仕様【レジューシング】レジューサ付
チューブサイズ(インチ)3/8×1/4
継手種類パネルマウントユニオン
1個
¥4,998
税込¥5,498
10日以内出荷
仕様【レジューシング】レジューサ付
チューブサイズ(インチ)3/8×1/4
継手種類ユニオンエルボ
1個
¥4,398
税込¥4,838
10日以内出荷
サイズ【レジューシング】基準
チューブサイズ(インチ)1/2×3/8
継手種類ユニオンティ
1個
¥5,698
税込¥6,268
10日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】
ボディ材質:SUS、黄銅、AL
耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65)
省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比)
省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)
リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能
最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)
用途使用流体:空気・水・油
サイズ40
材質(シール)NBR
管接続口径1/2
耐圧(MPa)2.0
材質(ボディ)SUS
弁形式N.C.
最高システム圧力(MPa)1.0
適合流体空気・水・油
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(14.03MB)
・パイロット形/JSXD(N.O仕様)シリーズ追加
・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上
【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65
・省スペース
小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)
軽量:30% 削減(従来比)
・省エネ
コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)
・リード線 360°取出し可能
・屋外環境での耐候性向上
サイズ40
最高使用圧力(MPa)1
接続方法ねじ
耐圧(MPa)2
使用流体空気:-10~60℃
弁形式N.O.
弁構造パイロット式ダイヤフラム
使用流体温度(℃)水:1~60℃(凍結なきこと)、油:-5~60℃(動粘度50mm2/s以下)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ
関連キーワード