カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • MAD MAX(マッドマックス)(2)
  • 三菱ふそう(2)
  • YAMAHA(ヤマハ)(2)
  • 重松製作所(1)
  • TRUSCO(1)
  • ホンダ(1)
  • MKカシヤマ(1)
  • MOTOWN(1)
  • MUTOH(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • SUNSTAR(サンスター)(1)
  • RIDING SPOT(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sy95」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5ポートソレノイドバルブ SY95シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY95シリーズSMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
ポート数5使用流体空気切替方式3位置プレッシャセンタ周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと)給油不要
S Series(SY9540) SMCS Series(SY9540)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
ポート数5使用流体空気
SY952 SMCSY952SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
ポート数5使用流体空気切換方式3位置プレッシャセンタ
10 Series(10-SY) SMC10 Series(10-SY)SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
使用流体空気
SY9_40_VALVE - ベース配管形バルブ(SY9540T) SMCSY9_40_VALVE - ベース配管形バルブ(SY9540T)SMC
14,980税込16,478
1個
10日以内出荷
リード線取出方法(H) グロメット切換方式(5) 3位置プレッシャセンタポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気リード線(m)0.6ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(-) なし
5ポートソレノイドバルブ SY9000シリーズ SY9540T SMC5ポートソレノイドバルブ SY9000シリーズ SY9540TSMC
14,980税込16,478
1個
10日以内出荷
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (DC24V、 12Vのみ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
5ポートソレノイドバルブ SY9000シリーズ SY9540R SMC5ポートソレノイドバルブ SY9000シリーズ SY9540RSMC
16,980税込18,678
1個
10日以内出荷
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル、 コネクタ付切換方式(5) 3位置プレッシャセンタポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(Q) CE対応
5ポートソレノイドバルブ SY9000シリーズ SY9540 SMC5ポートソレノイドバルブ SY9000シリーズ SY9540SMC
13,980税込15,378
1個
10日以内出荷
ポート数5使用流体空気
クリーンルーム用空気圧機器(10-SY9~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(10-SY9~)SMC
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
CSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY9540 SMCCSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY9540SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
ポート数5切換方式3位置プレッシャセンタ定格電圧(V)DC24使用流体空気
SY954 SMCSY954SMC
12,980税込14,278
1個
10日以内出荷
切換方式3位置プレッシャセンタポート数5使用流体空気
52 Series(52-SY9) SMC52 Series(52-SY9)SMC
23,980税込26,378
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC12
SY9_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY9520) SMCSY9_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY9520)SMC
12,980税込14,278
1個
10日以内出荷
ポート数5使用流体空気
S Series(SY9540R) SMCS Series(SY9540R)SMC
14,980税込16,478
1個
10日以内出荷
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタポート数5使用流体空気コイル(-) 標準
30_SY9_40 - UL規格適合品ベース配管形バルブ/単体(30-SY9540) SMC30_SY9_40 - UL規格適合品ベース配管形バルブ/単体(30-SY9540)SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷から22日以内出荷
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットmmコイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SY9_40 - ベース配管形バルブ/単体 SMCSY9_40 - ベース配管形バルブ/単体SMC
14,980税込16,478
1個
10日以内出荷
5ポートソレノイドバルブ SY9000シリーズ SY9520T SMC5ポートソレノイドバルブ SY9000シリーズ SY9520TSMC
14,980税込16,478
1個
10日以内出荷
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタポート数5定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (DC24V、 12Vのみ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
10-SY9 SMC10-SY9SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
シリーズSY9000
5ポートソレノイドバルブ SY9000シリーズ SY9520 SMC5ポートソレノイドバルブ SY9000シリーズ SY9520SMC
13,980税込15,378
1個
10日以内出荷
ポート数5使用流体空気
30-SY9_40 - UL規格適合品ベース配管形バルブ/単体 SMC30-SY9_40 - UL規格適合品ベース配管形バルブ/単体SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc
SY9_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY9520T) SMCSY9_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY9520T)SMC
14,980税込16,478
1個
10日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc切換方式(5) 3位置プレッシャセンタポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)CE-対応品(-) None
CSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY9520 SMCCSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY9520SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
ポート数5切換方式3位置プレッシャセンタ定格電圧(V)DC24使用流体空気
30_SY9_20 - UL規格適合品直接配管形バルブ/単体(30-SY9520) SMC30_SY9_20 - UL規格適合品直接配管形バルブ/単体(30-SY9520)SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準
SY9_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY9520R) SMCSY9_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY9520R)SMC
15,980税込17,578
1個
10日以内出荷
リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ切換方式(5) 3位置プレッシャセンタポート数5管接続口径A、Bポート:(C12) Φ12用ワンタッチ継手定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)コネクタなしパイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(-) None
方向制御機器カテゴリ