曜日別特売

SY954

SY954 - SMCSY954 - SMCSY954 - SMCSY954 - SMCSY954 - SMCSY954 - SMCSY954 - SMCSY954 - SMC
切換方式
3位置プレッシャセンタ
ポート数
5
使用流体
空気
内容量
1個
全50種類を絞り込む
定格電圧(V)
リード線取出方法
50種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56843394SY9540-1DZE-04AC100(50/60Hz)Rc1/2 サブプレート付DIN形ターミナル:コネクタ付
19,860
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
56843403SY9540-1LN-03AC100(50/60Hz)Rc3/8 サブプレート付L形プラグコネクタ:リード線なし
16,450
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
56843412SY9540-1LOZE-03AC100(50/60Hz)Rc3/8 サブプレート付L形プラグコネクタ:コネクタなし
17,000
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
56843421SY9540-1LOZE-04AC100(50/60Hz)Rc1/2 サブプレート付L形プラグコネクタ:コネクタなし
17,000
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
56843437SY9540-1LZD-03AC100(50/60Hz)Rc3/8 サブプレート付L形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
16,890
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
56843446SY9540-1LZE-03AC100(50/60Hz)Rc3/8 サブプレート付L形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
17,110
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
56843455SY9540-2DZ-03AC200(50/60Hz)Rc3/8 サブプレート付DIN形ターミナル:コネクタ付
19,860
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
56843464SY9540-2GAC200(50/60Hz)--グロメット:リード線長さ300mm
14,740
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
56843473SY9540-2HZ-04AC200(50/60Hz)Rc1/2 サブプレート付グロメット:リード線長さ600mm
17,770
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
56843482SY9540-2LOZAC200(50/60Hz)--L形プラグコネクタ:コネクタなし
15,290
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
56843491SY9540-2LZAC200(50/60Hz)--L形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
15,400
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
56843507SY9540-2MZE-03AC200(50/60Hz)Rc3/8 サブプレート付M形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
17,770
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
56843516SY9540-4DE-04AC220/AC230(50/60Hz)Rc1/2 サブプレート付DIN形ターミナル:コネクタ付
18,320
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
56843525SY9540-4HZ-04AC220/AC230(50/60Hz)Rc1/2 サブプレート付グロメット:リード線長さ600mm
17,770
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
56843534SY9540-4MOZ-04AC220/AC230(50/60Hz)Rc1/2 サブプレート付M形プラグコネクタ:コネクタなし
17,440
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
56843543SY9540-5DDC24--DIN形ターミナル:コネクタ付
15,070
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
56843552SY9540-5DZ-03-X90DC24Rc3/8 サブプレート付DIN形ターミナル:コネクタ付
19,530
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
56843561SY9540-5DZ-03-X90-QDC24Rc3/8 サブプレート付DIN形ターミナル:コネクタ付
19,860
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
56843577SY9540-5DZ-04-QDC24Rc1/2 サブプレート付DIN形ターミナル:コネクタ付
19,310
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
56843586SY9540-5DZ-04-X90DC24Rc1/2 サブプレート付DIN形ターミナル:コネクタ付
19,530
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
56843595SY9540-5DZ-04-X90-QDC24Rc1/2 サブプレート付DIN形ターミナル:コネクタ付
19,860
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
56843604SY9540-5DZE-03-QDC24Rc3/8 サブプレート付DIN形ターミナル:コネクタ付
19,530
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
56843613SY9540-5DZ-X90DC24--DIN形ターミナル:コネクタ付
17,380
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
56843622SY9540-5GS-03DC24Rc3/8 サブプレート付グロメット:リード線長さ300mm
16,450
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
56843631SY9540-5GZE-03DC24Rc3/8 サブプレート付グロメット:リード線長さ300mm
16,780
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
56843647SY9540-5HDC24--グロメット:リード線長さ600mm
14,630
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
56843656SY9540-5HZE-03DC24Rc3/8 サブプレート付グロメット:リード線長さ600mm
17,330
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
56843665SY9540-5L-04DC24Rc1/2 サブプレート付L形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
16,560
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
56843674SY9540-5LE-03DC24Rc3/8 サブプレート付L形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
16,780
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
56843683SY9540-5LNZ-03DC24Rc3/8 サブプレート付L形プラグコネクタ:リード線なし
16,780
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
56843692SY9540-5LSDDC24--L形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
14,630
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
56843701SY9540-5LZ-04-QDC24Rc1/2 サブプレート付L形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
17,220
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
56843717SY9540-5LZDDC24--L形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
14,740
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
56843726SY9540-5M-03DC24Rc3/8 サブプレート付M形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
16,560
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
56843735SY9540-5MODC24--M形プラグコネクタ:コネクタなし
14,300
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
56843744SY9540-5MUDC24--M形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
15,070
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
56843753SY9540-5MUE-03DC24Rc3/8 サブプレート付M形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
17,440
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
56843762SY9540-5MZE-03DC24Rc3/8 サブプレート付M形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
17,110
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
56843771SY9540-5W7DC24--M8コネクタ:コネクタケーブル付
22,220
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
56843787SY9540-5W7ZDC24--M8コネクタ:コネクタケーブル付
22,550
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
56843796SY9540R-5DZ-03DC24Rc3/8 サブプレート付DIN形ターミナル:コネクタ付
19,690
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
56843805SY9540R-5DZ-X90DC24--DIN形ターミナル:コネクタ付
18,100
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
56843814SY9540R-5DZ-X90-QDC24--DIN形ターミナル:コネクタ付
18,430
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
56843823SY9540R-5LOUDC24--L形プラグコネクタ:コネクタなし
15,680
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
56843832SY9540R-5LOZ-03DC24Rc3/8 サブプレート付L形プラグコネクタ:コネクタなし
17,490
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
56843841SY9540T-5HZ-04DC24Rc1/2 サブプレート付グロメット:リード線長さ600mm
17,770
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
56843857SY9540T-5LOZDC24--L形プラグコネクタ:コネクタなし
15,290
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
56843866SY9540T-5LOZ-03DC24Rc3/8 サブプレート付L形プラグコネクタ:コネクタなし
17,440
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
56843875SY9540T-5LOZ-04DC24Rc1/2 サブプレート付L形プラグコネクタ:コネクタなし
17,440
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
56843884SY9540T-5MZ-03DC24Rc3/8 サブプレート付M形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
17,550
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする