5ポートソレノイドバルブ SY9000シリーズ SY9520

5ポートソレノイドバルブ SY9000シリーズ SY9520 - SMC
ポート数
5
使用流体
空気
内容量
1個
全16種類を絞り込む
定格電圧(V)
管接続口径
ねじの種類
切換方式
16種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
切換方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20406007SY9520-2DZE-C10(2) AC200(-) Rc(C10) Φ10用ワンタッチ継手(5) 3位置プレッシャセンタ
18,650
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
20406016SY9520-3DZ-03T(3) AC110/AC115(T) NPTF(03) 3/8(5) 3位置プレッシャセンタ
17,490
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
20406025SY9520-5DD-C10(5) DC24(-) Rc(C10) Φ10用ワンタッチ継手(5) 3位置プレッシャセンタ
15,790
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
20406034SY9520-5DZ-C10-Q(5) DC24(-) Rc(C10) Φ10用ワンタッチ継手(5) 3位置プレッシャセンタ
17,880
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
20406043SY9520-5DZD-03F-Q(5) DC24(F) G(03) 3/8(5) 3位置プレッシャセンタ
17,160
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
20406059SY9520-5GZE-C8(5) DC24(-) Rc(C8) Φ8用ワンタッチ継手(5) 3位置プレッシャセンタ
15,350
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
20406068SY9520-5H-C12(5) DC24(-) Rc(C12) Φ12用ワンタッチ継手(5) 3位置プレッシャセンタ
15,350
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
20406077SY9520-5LD-C12(5) DC24(-) Rc(C12) Φ12用ワンタッチ継手(5) 3位置プレッシャセンタ
15,130
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
20406086SY9520-5LOU-C10F-Q(5) DC24(F) G(C10) Φ10用ワンタッチ継手(5) 3位置プレッシャセンタ
16,010
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
20406095SY9520-5LU-C10(5) DC24(-) Rc(C10) Φ10用ワンタッチ継手(5) 3位置プレッシャセンタ
15,790
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
20406104SY9520-5LZD-C8(5) DC24(-) Rc(C8) Φ8用ワンタッチ継手(5) 3位置プレッシャセンタ
15,460
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
20406113SY9520-5MOZ-C12-Q(5) DC24(-) Rc(C12) Φ12用ワンタッチ継手(5) 3位置プレッシャセンタ
15,680
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
20406129SY9520-5MOZE-02(5) DC24(-) Rc(02) 1/4(5) 3位置プレッシャセンタ
14,850
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
20406138SY9520-5W7ZE-C8DC24-Φ8ワンタッチ管継手3位置プレッシャセンタ
23,490
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
20406147SY9520-5YOE-02F-Q(5) DC24(F) G(02) 1/4(5) 3位置プレッシャセンタ
14,960
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
20406156SY9520-6G-02-X90(6) DC12(-) Rc(02) 1/4(5) 3位置プレッシャセンタ
14,630
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする