曜日別特売

S Series(SY9540R)

S Series(SY9540R) - SMCS Series(SY9540R) - SMCS Series(SY9540R) - SMCS Series(SY9540R) - SMC
切換方式
(5) 3位置プレッシャセンタ
ポート数
5
使用流体
空気
コイル
(-) 標準
内容量
1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43309963SY9540R-5YO(5) DC24--(YO) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
15,130
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
43309972SY9540R-5DO-X90-Q(5) DC24--(DO) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
16,010
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
43309988SY9540R-6LOU-Q(6) DC12--(LO) L形プラグコネクタ(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
16,010
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
43309997SY9540R-5MZE-04(5) DC24(-) Rc(04) 1/2 サブプレート付(M) M形プラグコネクタ(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
17,820
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする