SMC
SY9_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY9520R)
リード線取出方法
(LO) L形プラグコネクタ
切換方式
(5) 3位置プレッシャセンタ
ポート数
5
管接続口径
A、Bポート:(C12) Φ12用ワンタッチ継手
定格電圧(V)
(5) DC24
ねじの種類
(-) Rc
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
コネクタ
なし
パイロット方式
(R) 外部パイロット
コイル
(-) 標準
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
CE-対応品
(-) None
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43309543
SY9520R-5LOU-C12
CADデータダウンロード
¥
16,390
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください