カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(965)
  • メカニカル部品(203)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(33)
  • 三木プーリ(890)
  • BIGM(丸山製作所)(641)
  • CKD(624)
  • エスコ(400)
  • YAMAHA(ヤマハ)(309)
  • 大阪魂(252)
  • モートーン(224)
  • TRUSCO(168)
  • MAZDA(マツダ)(150)
  • KITO(キトー)(148)
  • 住友電工ハードメタル(135)
  • RS PRO(129)
  • ParkerTAIYO(125)
  • オカムラ(岡村製作所)(122)
  • Optibelt(115)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(113)
  • OSG(オーエスジー)(109)
  • 京セラ(99)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(127)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t-25」の検索結果

1,168件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CM Series(CM2T25) SMC

    CM Series(CM2T25)

    SMC
    6,598税込7,258
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
  • CD Series(CDM2T25) SMC

    CD Series(CDM2T25)

    SMC
    6,898税込7,588
    1個
    3日以内出荷から27日以内出荷
  • CM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CM3T25) SMC

    CM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CM3T25)

    SMC
    6,598税込7,258
    1個
    3日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)25磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) おねじ
  • CM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CDM3T25) SMC

    CM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CDM3T25)

    SMC
    7,798税込8,578
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
  • エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2T25 SMC

    エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2T25

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)25作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CBM2/CDBM2 - エンドロックシリンダ(CDBM2T25) SMC

    CBM2/CDBM2 - エンドロックシリンダ(CDBM2T25)

    SMC
    9,898税込10,888
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)25作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2T25 SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2T25

    SMC
    9,598税込10,558
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド形式(-) 空気圧タイプねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2T25-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2T25-】

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    仕様スイッチ用磁石なし最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具ヘッド側トラニオン形揺動受け金具揺動受金具同梱オートスイッチ有無なし
  • 標準形エアシリンダ(丸形)ショートタイプ/複動・片ロッド CM3シリーズ CDM3T25 SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)ショートタイプ/複動・片ロッド CM3シリーズ CDM3T25

    SMC
    7,498税込8,248
    1個
    3日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2T25~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2T25~)

    SMC
    7,623税込8,385
    1個
    3日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具ヘッド側トラニオン形
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2T25-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2T25-】

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具ヘッド側トラニオン形
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm エアクッションタイプ (CDM2T25~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm エアクッションタイプ (CDM2T25~)

    SMC
    8,811税込9,692
    1個
    3日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具ヘッド側トラニオン形
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2T25TN-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2T25TN-】

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    仕様スイッチ用磁石なし最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT取付支持金具ヘッド側トラニオン形揺動受け金具揺動受金具同梱オートスイッチ有無なし
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2T25TF-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2T25TF-】

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    仕様スイッチ用磁石なし最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G取付支持金具ヘッド側トラニオン形揺動受け金具揺動受金具同梱オートスイッチ有無なし
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm ラバークッションタイプ (CDM2T25~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm ラバークッションタイプ (CDM2T25~)

    SMC
    7,281税込8,009
    1個
    3日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具ヘッド側トラニオン形
  • バルブ付エアシリンダ CDVM5T25 SMC

    バルブ付エアシリンダ CDVM5T25

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    13日以内出荷から20日以内出荷
    ・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
    シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2T25TF-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2T25TF-】

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G取付支持金具ヘッド側トラニオン形
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2T25TN-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2T25TN-】

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT取付支持金具ヘッド側トラニオン形
  • CM Series(CM2T25R) SMC

    CM Series(CM2T25R)

    SMC
    9,798税込10,778
    1個
    17日以内出荷から30日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
  • CD Series(CDM2T25V) SMC

    CD Series(CDM2T25V)

    SMC
    9,898税込10,888
    1個
    17日以内出荷から27日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
  • エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2T25 SMC

    エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2T25

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付
  • CD Series(CDM2T25R) SMC

    CD Series(CDM2T25R)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    17日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
  • エアシリンダ/銅系・フッ素系不可仕様 20-CM2-Zシリーズ 20-CDM2T25 SMC

    エアシリンダ/銅系・フッ素系不可仕様 20-CM2-Zシリーズ 20-CDM2T25

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)75
  • 標準形エアシリンダ(丸形)(CM2T25~) SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)(CM2T25~)

    SMC
    6,998税込7,698
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    チューブ内径(Φmm)25取付支持形式ヘッド側トラニオン形使用流体空気取付金具ヘッド側トラニオン形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T25-4~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T25-4~)

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド取付支持形式ヘッド側トラニオン形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ヘッド側トラニオン形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
  • CBM2/CDBM2 - エンドロックシリンダ(CBM2T25) SMC

    CBM2/CDBM2 - エンドロックシリンダ(CBM2T25)

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    17日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)40クッション(A) エアクッションロックの位置(H) ヘッド側マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T25-5~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T25-5~)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    チューブ内径(Φmm)25取付支持形式ヘッド側トラニオン形使用流体空気取付金具ヘッド側トラニオン形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T25-3~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T25-3~)

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド取付支持形式ヘッド側トラニオン形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ヘッド側トラニオン形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
  • エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CBM2T25 SMC

    エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CBM2T25

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    17日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)25作動方式複動
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T25F-2~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T25F-2~)

    SMC
    9,598税込10,558
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド取付支持形式ヘッド側トラニオン形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ヘッド側トラニオン形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T25F-50~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T25F-50~)

    SMC
    7,598税込8,358
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド取付支持形式ヘッド側トラニオン形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ヘッド側トラニオン形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T25F-75~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T25F-75~)

    SMC
    7,898税込8,688
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)75作動方式複動片ロッド取付支持形式ヘッド側トラニオン形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ヘッド側トラニオン形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T25F-2~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T25F-2~)

    SMC
    7,398税込8,138
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド取付支持形式ヘッド側トラニオン形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ヘッド側トラニオン形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T25F-300~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T25F-300~)

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)300作動方式複動片ロッド取付支持形式ヘッド側トラニオン形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ヘッド側トラニオン形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T25F-1~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T25F-1~)

    SMC
    8,598税込9,458
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド取付支持形式ヘッド側トラニオン形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ヘッド側トラニオン形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T25F-1~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T25F-1~)

    SMC
    7,998税込8,798
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド取付支持形式ヘッド側トラニオン形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ヘッド側トラニオン形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
  • CLM2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLM2T25) SMC

    CLM2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLM2T25)

    SMC
    33,980税込37,378
    1個
    20日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)25作動方式(E) スプリングロック (排気ロック)ストローク(mm)15タイプ(-) 空気圧タイプジャバラ(-) ジャバラなし磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc
  • CVM5 - バルブ付シリンダ/複動・片ロッド(CVM5T25) SMC

    CVM5 - バルブ付シリンダ/複動・片ロッド(CVM5T25)

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    20日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動配管方法(-) ねじ込み配管形ポートねじの種類(-) Rc電磁弁(1) 2位置シングル
  • CLM2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLM2T25) SMC

    CLM2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLM2T25)

    SMC
    32,980税込36,278
    1個
    20日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)25
  • ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLM2シリーズ CLM2T25 SMC

    ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLM2シリーズ CLM2T25

    SMC
    35,980税込39,578
    1個
    20日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)25作動方式(E) スプリングロック (排気ロック)ストローク(mm)200タイプ(-) 空気圧タイプポートねじの種類(-) Rc
...
af-25特集