カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(504)
- 油圧機器・油圧ホース(10)
- メカニカル部品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(7)
- ニッサン(973)
- BIGM(丸山製作所)(465)
- MAZDA(マツダ)(307)
- イチネンTASCO(295)
- マキテック(198)
- ミドリ安全(161)
- CKD(140)
- ホンダ(128)
- スバル(128)
- Gクラフト(100)
- イトーキ(91)
- エスコ(49)
- Festo(43)
- SPARKFUN(38)
- プラス[家具](38)
- TRUSCO(36)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(32)
- ミツビシ(30)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(34)
「t-a4」の検索結果
特価

LQ1T - ユニオンティ(LQ1T4A4B)
SMC¥5,498税込¥6,0481個9日以内出荷仕様(1) 標準梱包 class M5.5相当形状ユニオンティ異径サイズB側:(4B) インチ:3/8 x 1/4
ファインロックシリンダ CDLG1TA40
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)チューブ内径(Φmm)40
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA40-85Z)
SMC¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷ストローク(mm)85クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA40-70Z)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷ストローク(mm)70作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1TA40-225Z
SMC¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷ストローク(mm)225クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40リード線長さ(mm)(L) 3磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(W) 2山ナックルジョイント揺動受け金具(N) 揺動受け金具同梱
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA40-50JZ)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA40-225Z)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷ストローク(mm)225作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLG1シリーズ CLG1TA40
SMC¥49,980税込¥54,9781個9日以内出荷ストローク(mm)750タイプ(A) 無給油/エアクッション作動方式(E) スプリングロック (排気ロック)チューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(-) Rc
CLG1 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLG1TA40TN)
SMC¥39,980税込¥43,9781個9日以内出荷ストローク(mm)125タイプ(A) 無給油/エアクッション作動方式(P) 空気圧ロック (加圧ロック)チューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TN) NPTシリンダ追記号(-) ジャバラなし
CG Series(CG1TA40TF)
SMC¥9,898税込¥10,8881個30日以内出荷クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TF) G
CD Series(CDG1TA40TF)
SMC¥15,980税込¥17,5781個30日以内出荷クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
CD Series(CDG1TA40-100+125Z)
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40ストロークA(mm)100ストロークB(mm)125
CD Series(CDG1TA40-25+100Z)
SMC¥37,980税込¥41,7781個30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40ストロークA(mm)25ストロークB(mm)100
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY2Hシリーズ(MY2HT-A~)
SMC¥2,798~税込¥3,078~1個3日以内出荷から9日以内出荷・リニアガイド形 ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Hシリーズと比較し、高さ最大30%低減、 さらにワークを取付けたまま駆動部シリンダの交換が可能。
CD Series(CDG1TA40-30+135Z)
SMC¥36,980税込¥40,6781個30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40ストロークA(mm)30ストロークB(mm)135
ロック付シリンダ (CNG~)
SMC¥699~税込¥769~1個ほか5日以内出荷から30日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDNGシリーズ:CDNG)
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1TA40-5~)
SMC¥39,980税込¥43,9781個30日以内出荷・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付取付支持形式ヘッド側トラニオン形クッションエアクッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)40取付金具ヘッド側トラニオン形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
ファインロックシリンダ(CDLG1T~)
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
LQ1T - ユニオンティ(LQ1T4B4A)
SMC¥5,498税込¥6,0481個9日以内出荷仕様(1) 標準梱包 class M5.5相当形状ユニオンティ異径サイズB側:(4A) インチ:1/2 x 3/8
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1TA40
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個30日以内出荷クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
...