SMC
CG Series(CG1TA40TF)
クッション
(A) エアクッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(TF) G
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37014242
CG1TA40TF-50Z
CADデータダウンロード
50
¥
11,330
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37014258
CG1TA40TF-750
CADデータダウンロード
750
¥
20,800
取扱い終了
返品不可
37014267
CG1TA40TF-750Z
CADデータダウンロード
750
¥
22,880
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください