曜日別特売

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1TA40-5~)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1TA40-5~) - SMC

・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
・オートスイッチ付

取付支持形式
ヘッド側トラニオン形
クッション
エアクッション
使用ピストン速度(mm/s)
50~1000
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
40
取付金具
ヘッド側トラニオン形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
有
内容量
1個
56件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13911107CDG1TA40-50-H7A1L850
¥43,890
¥39,980
¥43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
13911301CDG1TA40-50J-B5450
¥21,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
13911353CDG1TA40-50J-H7BL50
¥21,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
13910872CDG1TA40-5050
¥10,600
取扱い終了
返品不可
13910881CDG1TA40-50-A9350
¥14,200
取扱い終了
返品不可
13910897CDG1TA40-50-A93S50
¥12,250
取扱い終了
返品不可
13910906CDG1TA40-50-B5350
¥17,700
取扱い終了
返品不可
13910915CDG1TA40-50-B53L50
¥18,300
取扱い終了
返品不可
13910924CDG1TA40-50-B53LS50
¥14,300
取扱い終了
返品不可
13910933CDG1TA40-50-B5450
¥17,700
取扱い終了
返品不可
13910942CDG1TA40-50-B54L50
¥18,300
取扱い終了
返品不可
13910951CDG1TA40-50-B54LS50
¥14,300
取扱い終了
返品不可
13910967CDG1TA40-50-B54S50
¥14,000
取扱い終了
返品不可
13910976CDG1TA40-50-B54Z50
¥19,000
取扱い終了
返品不可
13910985CDG1TA40-50-B59WL50
¥19,000
取扱い終了
返品不可
13910994CDG1TA40-50-C7350
¥15,000
取扱い終了
返品不可
13911003CDG1TA40-50-C73L50
¥15,600
取扱い終了
返品不可
13911012CDG1TA40-50-C73LS50
¥12,950
取扱い終了
返品不可
13911021CDG1TA40-50-C73S50
¥12,650
取扱い終了
返品不可
13911037CDG1TA40-50-C73Z50
¥16,200
取扱い終了
返品不可
13911046CDG1TA40-50-C8050
¥14,800
取扱い終了
返品不可
13911055CDG1TA40-50-G5BAL50
¥22,100
取扱い終了
返品不可
13911064CDG1TA40-50-G59L50
¥20,200
取扱い終了
返品不可
13911073CDG1TA40-50-G59W50
¥20,200
取扱い終了
返品不可
13911082CDG1TA40-50-H7A1L50
¥17,700
取扱い終了
返品不可
13911091CDG1TA40-50-H7A1LS50
¥14,000
取扱い終了
返品不可
13911116CDG1TA40-50-H7B50
¥17,000
取扱い終了
返品不可
13911125CDG1TA40-50-H7BAL50
¥20,800
取扱い終了
返品不可
13911134CDG1TA40-50-H7BAZS50
¥15,850
取扱い終了
返品不可
13911143CDG1TA40-50-H7BL50
¥17,600
取扱い終了
返品不可
13911152CDG1TA40-50-H7BLS50
¥13,950
取扱い終了
返品不可
13911161CDG1TA40-50-H7BW50
¥18,700
取扱い終了
返品不可
13911177CDG1TA40-50-H7BWL50
¥19,300
取扱い終了
返品不可
13911186CDG1TA40-50-H7CL50
¥18,800
取扱い終了
返品不可
13911195CDG1TA40-50-H7CZ50
¥19,400
取扱い終了
返品不可
13911204CDG1TA40-50-K59S50
¥14,950
取扱い終了
返品不可
13911213CDG1TA40-50-K59W50
¥20,200
取扱い終了
返品不可
13911222CDG1TA40-50-K59WL50
¥20,800
取扱い終了
返品不可
13911231CDG1TA40-50-M9BW50
¥16,700
取扱い終了
返品不可
13911247CDG1TA40-50-M9BWL50
¥17,300
取扱い終了
返品不可
13911256CDG1TA40-50-M9BWS50
¥13,500
取扱い終了
返品不可
13911265CDG1TA40-50-M9NL50
¥17,000
取扱い終了
返品不可
13911274CDG1TA40-50-M9NWL50
¥17,300
取扱い終了
返品不可
13911283CDG1TA40-50-M9NWLS50
¥13,800
取扱い終了
返品不可
13911292CDG1TA40-50J50
¥14,300
取扱い終了
返品不可
13911317CDG1TA40-50J-C7350
¥18,700
取扱い終了
返品不可
13911326CDG1TA40-50J-C73C50
¥19,900
取扱い終了
返品不可
13911335CDG1TA40-50J-C73S50
¥16,350
取扱い終了
返品不可
13911344CDG1TA40-50J-H7BAL50
¥24,500
取扱い終了
返品不可
13911362CDG1TA40-50J-H7BWZ50
¥23,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
13911301CDG1TA40-50J-B5433814734CDG1TA40-50JZ-B54CDG1TA40-50JZ-B54 CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA40-50JZ) SMC 33814734CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA40-50JZ)SMC1個
¥22,980
税込¥25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13911353CDG1TA40-50J-H7BL33814716CDG1TA40-50JZ-M9BLCDG1TA40-50JZ-M9BL CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA40-50JZ) SMC 33814716CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA40-50JZ)SMC1個
¥19,980
税込¥21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする