SMC
CD Series(CDG1TA40TF)
クッション
(A) エアクッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33817026
CDG1TA40TF-150Z-B54S
CADデータダウンロード
150
B54
¥
16,940
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33817017
CDG1TA40TF-45Z
CADデータダウンロード
45
(-) オートスイッチなし
¥
11,660
取扱い終了
返品不可
33817035
CDG1TA40TF-575
CADデータダウンロード
575
(-) オートスイッチなし
¥
18,300
取扱い終了
返品不可
33817044
CDG1TA40TF-1000Z
CADデータダウンロード
1000
(-) オートスイッチなし
¥
26,290
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください