・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
使用流体空気
ポート数3
駆動方式ベルト
モータ種類(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
・最大ストローク:3000mm対応
・最大速度:3000mm/s
・最大加減速度:20000mm/S2
・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式ベルト
サイズ(mm)63
駆動方式ベルト
モータ種類(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W
ポート数5
定格電圧(V)(5) 24 DC
切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
シール方式(0) 弾性体シール
使用流体空気
パイロット方式(-) 内部パイロット
コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
背圧防止弁(-) なし
搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ
ポート数5
使用圧力(MPa)(-)標準タイプ(0.7)
使用流体空気
コイル(-) 標準タイプ
ポート数5
使用流体空気・不活性ガス
ポート数5
シール方式(1) 弾性体シール
使用流体空気・不活性ガス
ファンクション(R) 標準タイプ(0.95W) + 外部パイロット
ポート数5
シール方式(0) 弾性体シール
使用流体空気
コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)
搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
関連キーワード