カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(647)
  • メカニカル部品(199)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(7)
  • ホンダ(912)
  • MAZDA(マツダ)(370)
  • BIGM(丸山製作所)(304)
  • CKD(281)
  • 岩田製作所(188)
  • エスコ(111)
  • 三菱ふそう(100)
  • イスカル(92)
  • SHIMANO(シマノ)(90)
  • コガネイ(79)
  • 椿本チエイン(79)
  • RS PRO(77)
  • タンガロイ(73)
  • ニッサン(73)
  • 大阪魂(71)
  • 京セラ(67)
  • サンドビック(66)
  • TRUSCO(64)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(62)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t32」の検索結果

846件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CM Series(CM2T32) SMC

    CM Series(CM2T32)

    SMC
    6,598税込7,258
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
  • CD Series(CDM2T32) SMC

    CD Series(CDM2T32)

    SMC
    7,698税込8,468
    1個
    3日以内出荷から27日以内出荷
  • CM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CM3T32) SMC

    CM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CM3T32)

    SMC
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷から19日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) おねじ
  • CM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CDM3T32) SMC

    CM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CDM3T32)

    SMC
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
  • L Series(LQ3T32) SMC

    L Series(LQ3T32)

    SMC
    2,798税込3,078
    1個
    9日以内出荷
  • CBM2/CDBM2 - エンドロックシリンダ(CDBM2T32) SMC

    CBM2/CDBM2 - エンドロックシリンダ(CDBM2T32)

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • LQ1T - ユニオンティ(LQ1T32) SMC

    LQ1T - ユニオンティ(LQ1T32)

    SMC
    4,498税込4,948
    1個
    9日以内出荷
    仕様(1) 標準梱包 class M5.5相当形状ユニオンティ異径サイズB側:(-) ミリ:8 x 6
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2T32~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2T32~)

    SMC
    7,281税込8,009
    1個
    3日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具ヘッド側トラニオン形
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2T32-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2T32-】

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    仕様スイッチ用磁石なし最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具ヘッド側トラニオン形揺動受け金具揺動受金具同梱オートスイッチ有無なし
  • 真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-T32 SMC

    真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-T32

    SMC
    3,998税込4,398
    1個
    9日以内出荷
    吸着姿勢の安定化と離脱性が向上 パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]
    真空取出方向
  • 標準形エアシリンダ(丸形)ショートタイプ/複動・片ロッド CM3シリーズ CDM3T32 SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)ショートタイプ/複動・片ロッド CM3シリーズ CDM3T32

    SMC
    7,298税込8,028
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2T32TN-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2T32TN-】

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    仕様スイッチ用磁石なし最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT取付支持金具ヘッド側トラニオン形揺動受け金具揺動受金具同梱オートスイッチ有無なし
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2T32-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2T32-】

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具ヘッド側トラニオン形
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径32mm ラバークッションタイプ  (CDM2T32~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径32mm ラバークッションタイプ (CDM2T32~)

    SMC
    6,984税込7,682
    1個
    3日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具ヘッド側トラニオン形
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2T32TF-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2T32TF-】

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    仕様スイッチ用磁石なし最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G取付支持金具ヘッド側トラニオン形揺動受け金具揺動受金具同梱オートスイッチ有無なし
  • 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2T32 SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2T32

    SMC
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷から27日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2T32TF-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2T32TF-】

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G取付支持金具ヘッド側トラニオン形
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2T32TN-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2T32TN-】

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT取付支持金具ヘッド側トラニオン形
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CDM2T32~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CDM2T32~)

    SMC
    8,811税込9,692
    1個
    3日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具ヘッド側トラニオン形
  • CM Series(CM2T32R) SMC

    CM Series(CM2T32R)

    SMC
    8,798税込9,678
    1個
    17日以内出荷から30日以内出荷
    材質【耐水性向上シリンダ】(R) パッキンNBR(ニトリルゴム)作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(-) 磁石なし
  • CD Series(CDM2T32R) SMC

    CD Series(CDM2T32R)

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    17日以内出荷から27日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
  • バルブ付エアシリンダ (CDVM5T32~) SMC

    バルブ付エアシリンダ (CDVM5T32~)

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    16日以内出荷から22日以内出荷
    ・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
    シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動
  • エアシリンダ/銅系・フッ素系不可仕様 20-CM2-Zシリーズ 20-CDM2T32 SMC

    エアシリンダ/銅系・フッ素系不可仕様 20-CM2-Zシリーズ 20-CDM2T32

    SMC
    8,498税込9,348
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
  • エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CBM2T32 SMC

    エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CBM2T32

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    17日以内出荷
    クッション(-) ラバークッション作動方式複動チューブ内径(Φmm)32マニュアル解除の形式(L) ロックタイプ
  • 標準形エアシリンダ(丸形)(CM2T32~) SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)(CM2T32~)

    SMC
    6,698税込7,368
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T32-01~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T32-01~)

    SMC
    6,998税込7,698
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    ストローク(mm)1取付支持形式ヘッド側トラニオン形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)32取付金具ヘッド側トラニオン形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T32-6~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T32-6~)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    取付支持形式ヘッド側トラニオン形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)32取付金具ヘッド側トラニオン形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
  • ファインロック シリンダ CDLM2T32 SMC

    ファインロック シリンダ CDLM2T32

    SMC
    35,980税込39,578
    1個
    20日以内出荷
    ・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
    チューブ内径(Φmm)32
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T32-7~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T32-7~)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    チューブ内径(Φmm)32
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T32-5~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T32-5~)

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T32F-5~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T32F-5~)

    SMC
    7,898税込8,688
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    取付支持形式ヘッド側トラニオン形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)32取付金具ヘッド側トラニオン形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T32F-125~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T32F-125~)

    SMC
    8,598税込9,458
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    ストローク(mm)125取付支持形式ヘッド側トラニオン形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)32取付金具ヘッド側トラニオン形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T32F-200~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T32F-200~)

    SMC
    9,298税込10,228
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    ストローク(mm)200取付支持形式ヘッド側トラニオン形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)32取付金具ヘッド側トラニオン形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T32-8~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T32-8~)

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    取付支持形式ヘッド側トラニオン形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)32取付金具ヘッド側トラニオン形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T32-4~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T32-4~)

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    取付支持形式ヘッド側トラニオン形使用流体空気チューブ内径(Φmm)32取付金具ヘッド側トラニオン形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T32-3~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T32-3~)

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    取付支持形式ヘッド側トラニオン形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)32取付金具ヘッド側トラニオン形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
  • バルブ付エアシリンダ CDVM5T32 SMC

    バルブ付エアシリンダ CDVM5T32

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    20日以内出荷
    ・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
    シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動
  • CBM2/CDBM2 - エンドロックシリンダ(CBM2T32) SMC

    CBM2/CDBM2 - エンドロックシリンダ(CBM2T32)

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    17日以内出荷
    クッション(-) ラバークッション作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T32F-75~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T32F-75~)

    SMC
    7,998税込8,798
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    ストローク(mm)75取付支持形式ヘッド側トラニオン形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)32取付金具ヘッド側トラニオン形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
...
gt3特集
  • おすすめ人気ランキング
  • gt3
  • h32