カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- AMPHENOL(5)
- 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)(2)
- リコイルジャパン(2)
- アイゼン(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- ホンダ(1)
- KYB(カヤバ)(1)
- Kawasaki(1)
- 河村電器産業(1)
- 東リ(1)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
- 摂津金属工業(1)
- サンエレメント(1)
- アルプス工業(1)
- タバタ(Tabata)(1)
- 東洋エレメント(1)
- 住友電工ハードメタル(1)
- MICRO(マイクロ)(1)
「t5123」の検索結果

S Series(SYJ5123T)
SMC¥7,198~税込¥7,918~1個9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングルソレノイドポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付
4・5ポートソレノイドバルブ SYJ5000シリーズ SYJ5123T
SMC¥7,498税込¥8,2481個9日以内出荷リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)切換方式(1) 2位置シングルソレノイドポート数5管接続口径(M5) M5×0.8定格電圧(V)(5) DC24ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形ねじの種類Mブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5123T
SMC¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷リード線取出方法(D) DIN形ターミナル、 IP65対応可、 コネクタ付切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) DC24圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)
VF5_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF5123T)
SMC¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングルポート数5管接続口径A、Bポート:(03) 3/8定格電圧(V)(5) DC24使用圧力(MPa)(-)標準タイプ(0.7)使用流体空気コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)
VF5_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF5123)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングルポート数5使用圧力(MPa)(-)標準タイプ(0.7)使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
VF5_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF5123K)
SMC¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷から9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングルポート数5使用圧力(MPa)(K)高圧タイプ(1)使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥7,198~税込¥7,918~1個9日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式2位置シングルソレノイドポート数5管接続口径M5×0.8定格電圧(V)DC24ねじの種類M使用流体空気
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5123
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングルポート数5圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形使用流体空気コイル(-) 標準タイプ