曜日別特売

4・5ポートソレノイドバルブ SYJ5000シリーズ SYJ5123T

4・5ポートソレノイドバルブ SYJ5000シリーズ SYJ5123T - SMC
リード線取出方法
(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
切換方式
(1) 2位置シングルソレノイド
ポート数
5
管接続口径
(M5) M5×0.8
定格電圧(V)
(5) DC24
ボディオプション
(3) 主弁・パイロット弁集合排気形
ねじの種類
M
ブラケット
(-) ブラケットなし
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル
(T) 節電回路付
マニュアル
(E) プッシュターンロック式(手操作形)
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20354943SYJ5123T-5LZE-M5
8,090
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする