SMC
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式
2位置シングルソレノイド
ポート数
5
管接続口径
M5×0.8
定格電圧(V)
DC24
ねじの種類
M
使用流体
空気
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28020833
SYJ5123T-5LOZ-M5
CADデータダウンロード
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
7,920
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28020842
SYJ5123T-5LZ-M5
CADデータダウンロード
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
7,980
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28020851
SYJ5123T-5MZ-M5-F
CADデータダウンロード
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
8,160
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください