LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB25T-300B)

LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB25T-300B) - SMC
ストローク(mm)
300
駆動方式
ベルト
サイズ(mm)
25
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
内容量
1個
全14種類を絞り込む
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
コントローラ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40230907LEFB25T-300B-(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
¥69,910
¥63,980
¥70,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
40230925LEFB25T-300B-S1AN1-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
¥98,290
¥88,980
¥97,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
40231004LEFB25T-300B-S3AN3D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル(3) 3
¥104,560
¥94,980
¥104,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
40230943LEFB25T-300B-S16N1D-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
¥92,750
取扱い終了
返品不可
40230968LEFB25T-300B-S16P1D-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
¥92,750
取扱い終了
返品不可
40230986LEFB25T-300B-R16P1D-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
¥94,850
取扱い終了
返品不可
40231022LEFB25T-300B-S31N1-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
¥109,120
取扱い終了
返品不可
40231047LEFB25T-300B-R36P3D-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
¥101,300
取扱い終了
返品不可
40231065LEFB25T-300B-R36N3D-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
¥101,300
取扱い終了
返品不可
40231083LEFB25T-300B-S56N5D-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
¥103,850
取扱い終了
返品不可
40231117LEFB25T-300B-R56P3D-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
¥108,600
取扱い終了
返品不可
40231135LEFB25T-300B-R56P5-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
¥109,400
取扱い終了
返品不可
40231144LEFB25T-300B-R5MJTD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
¥121,500
取扱い終了
返品不可
40231162LEFB25T-300B-R86N5-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(8) 8
¥124,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする