LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB25T-1500B)

LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB25T-1500B) - SMC
ストローク(mm)
1500
駆動方式
ベルト
サイズ(mm)
25
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
内容量
1個
全11種類を絞り込む
アクチュエータケーブル種類
11種類すべて表示中
注文コード
品番
コントローラ種類
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40226987LEFB25T-1500B-S1(-) コントローラなし-(S) 標準ケーブル(1) 1.5
¥99,170
¥87,980
¥96,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
40227023LEFB25T-1500B-S11N3(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル(1) 1.5
¥128,810
¥119,800
¥131,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40227084LEFB25T-1500B-R11N1D-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
¥132,280
¥129,800
¥142,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40227005LEFB25T-1500B-R16P3(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
¥115,200
取扱い終了
返品不可
40227048LEFB25T-1500B-R36P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
¥118,550
取扱い終了
返品不可
40227066LEFB25T-1500B-S56P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(S) 標準ケーブル(5) 5
¥118,800
取扱い終了
返品不可
40227102LEFB25T-1500B-S1MJ-(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(1) 1.5
¥124,600
取扱い終了
返品不可
40227127LEFB25T-1500B-S1MJD-(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(1) 1.5
¥126,100
取扱い終了
返品不可
40227136LEFB25T-1500B-R56N5D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
¥131,200
取扱い終了
返品不可
40227154LEFB25T-1500B-R56P5D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
¥131,200
取扱い終了
返品不可
40227188LEFB25T-1500B-RC6P(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(C) 20
¥168,950
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする