LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB25T-1700B)

LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB25T-1700B) - SMC
ストローク(mm)
1700
駆動方式
ベルト
サイズ(mm)
25
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
アクチュエータケーブル種類
(S) 標準ケーブル
アクチュエータケーブル長さ(m)
(5) 5
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
コントローラ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40227443LEFB25T-1700B-S5-X1-(-) コントローラなし
¥109,340
¥99,980
¥109,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
40227477LEFB25T-1700B-S56N1D-X1-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
¥122,300
取扱い終了
返品不可
40227495LEFB25T-1700B-S5MJSD-X1(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ-
¥136,450
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする