カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(42)
絞り込み
ブランド
- SMC
- ALBA(アルバ)(7)
- EVANS(47)
- KTC(6)
- NORGREN(19)
- RS PRO(7)
- SUZUKID(スズキッド)(4)
- TRUSCO(10)
- TT Electronics/BI(6)
- イスカル(6)
- オーム電機(4)
- パトライト(PATLITE)(7)
- プラス・テク(4)
- ユタカメイク(5)
- ユーアールディ(6)
- 三木プーリ(1,442)
- 京セラ(5)
- 椿本チエイン(5)
- 近江精機(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

ATEX指令 5ポートソレノイドバルブ 52-SYシリーズ 52-SY5120
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個9日以内出荷切換方式2位置シングルポート数5定格電圧(V)DC12使用流体空気
ATEX指令 5ポートソレノイドバルブ 52-SYシリーズ 52-SY7140R
SMC¥15,980税込¥17,5781個9日以内出荷切換方式2位置シングルポート数5定格電圧(V)DC12使用流体空気
ATEX指令 5ポートソレノイドバルブ 52-SYシリーズ 52-SY7220
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個9日以内出荷切換方式2位置ダブルポート数5定格電圧(V)DC12使用流体空気
51-SY5000・7000・9000 Series
SMC¥12,980税込¥14,2781個35日以内出荷仕様●システム表示:バリアなし●口出線取出し方法:IP65対応ケーブル付長さ(mm)口出線:1000切換方式2位置シングルねじの種類Rcブラケットブラケットなし防爆構造本質安全防爆構造RoHS指令(10物質対応)対応マニュアルノンロックプッシュ式A・Bポート管接続口径1/4
プラグインユニット (VV5Q41-10C~)
SMC¥76,980税込¥84,6781個3日以内出荷から9日以内出荷・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21シリーズVQ4000
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら