カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(139)
- FA担当者のオススメ新商品(8)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(2)
- 三菱電機(295)
- SICK(204)
- ホンダ(164)
- RS PRO(163)
- Panasonic(パナソニック)(108)
- Lumberg Automation(94)
- omron(オムロン)(91)
- MAZDA(マツダ)(76)
- Hirschmann Test & Measurement(64)
- BIGM(丸山製作所)(56)
- 東和制電工業(TOWA)(47)
- オムロンヘルスケア(46)
- 新ダイワ(41)
- Festo(33)
- フエニックス・コンタクト(32)
- Banner(32)
- プロテック(31)
- Baumer(28)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(30)
「v-4-30」の検索結果
特価

5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4切換方式3位置クローズドセンタポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4切換方式3位置クローズドセンタポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
S Series(SV4300)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロット
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5BA40S~)
SMC¥54,980税込¥60,4781個3日以内出荷から12日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BA32SV)
SMC¥48,980税込¥53,8781個3日以内出荷から12日以内出荷タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BA63TFSV)
SMC¥81,980税込¥90,1781個3日以内出荷から12日以内出荷タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5EA63TFSV)
SMC¥86,980税込¥95,6781個3日以内出荷から12日以内出荷タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5FA~)
SMC¥68,980税込¥75,8781個3日以内出荷から12日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
5ポートソレノイドバルブ SV4000シリーズ SV4300
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個9日以内出荷切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットマニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5FN32SV)
SMC¥44,980税込¥49,4781個9日以内出荷から12日以内出荷タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
ステンレスシリンダ CG5・Sシリーズ CG5BA32SV
SMC¥47,980税込¥52,7781個12日以内出荷タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32材質(パッキン)(V) FKMポートねじの種類(-) Rc
S Series(SV4300R)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個9日以内出荷切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロット
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BN63TFSV)
SMC¥75,980税込¥83,5781個12日以内出荷タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63材質(パッキン)(V) FKMポートねじの種類(TF) G
S Series(SS5Y5-10S6V43)
SMC¥77,980税込¥85,7781個9日以内出荷仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定バルブ連数4SIユニット(V) CC-Link対応、(4) SIユニット マイナスコモンエンドプレートM12コネクタ電源ポート管接続口径【P・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手ユニット数(3) 3連
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6V43
SMC¥83,980~税込¥92,378~1個9日以内出荷型式(10) 横配管形コモン仕様(4) SIユニット マイナスコモン/M12コネクタ電源配線方式(S) 配列指定SIユニット(V) CC-Link対応銘板プレートなし(連数印字なし)
30 Series(30-VF4540)
SMC¥21,980税込¥24,1781個9日以内出荷コイル定格電圧(V)DC24切換方式3位置プレッシャセンタポート数5管接続口径Rc1/2ねじの種類Rc使用流体空気
AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ
SMC¥20,980~税込¥23,078~1個当日出荷から10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ30ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
AC30C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個3日以内出荷から10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ30ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応














![SV4 - 単体・サブプレートタイプ[IP67対応] SMC](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68896398-210720-02.jpg)