30 Series(30-VF4140)

30 Series(30-VF4140) - SMC
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
使用流体
空気
内容量
1個
全16種類を絞り込む
コイル定格電圧(V)
管接続口径
16種類すべて表示中
注文コード
品番
コイル定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3197187830-VFR4140-3DZCAC110~120(50/60Hz)-サブプレートなし
14,910
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
3197189630-VFR4140-3DZAC110~120(50/60Hz)-サブプレートなし
14,910
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
3197191430-VFR4140-5DZDC24-サブプレートなし
14,910
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
3197193230-VFR4140R-5DZDC24-サブプレートなし
16,340
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
3197195730-VFR4140-1D-03AC100(50/60Hz)RcRc3/8
16,610
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
3197197530-VFR4140-1D-04AC100(50/60Hz)RcRc1/2
16,610
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
3197199330-VFR4140-3DZ-04NAC110~120(50/60Hz)NPTNPT1/2
17,110
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
3197201830-VFR4140-3DZC-04NAC110~120(50/60Hz)NPTNPT1/2
17,110
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
3197203630-VFR4140-5DZ-03DC24RcRc3/8
17,110
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
3197205430-VFR4140-5DZ-04DC24RcRc1/2
17,110
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
3197207230-VFR4140-5DZ-04FDC24GG1/2
17,110
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
3197209730-VFR4140-5DZC-03DC24RcRc3/8
17,110
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
3197211530-VFR4140R-1D-03AC100(50/60Hz)RcRc3/8
18,040
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
3197213330-VFR4140R-2D-04AC200(50/60Hz)RcRc1/2
18,040
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
3197215830-VFR4140R-5DZ-04DC24RcRc1/2
18,540
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
3197217630-VFR4140R-2DZ-04AC200(50/60Hz)RcRc1/2
18,540
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする