30 Series(30-VF4240)

30 Series(30-VF4240) - SMC
切換方式
2位置ダブル
ポート数
5
使用流体
空気
内容量
1個
全7種類を絞り込む
コイル定格電圧(V)
管接続口径
7種類すべて表示中
注文コード
品番
コイル定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3197219430-VFR4240-5DZDC24-サブプレートなし
20,570
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
3197221230-VFR4240-1D-04AC100(50/60Hz)RcRc1/2
21,780
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
3197223730-VFR4240-3DZ-03AC110~120(50/60Hz)RcRc3/8
22,770
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
3197225530-VFR4240-3DZ-04AC110~120(50/60Hz)RcRc1/2
22,770
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
3197227330-VFR4240-5DZ-03DC24RcRc3/8
22,770
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
3197229830-VFR4240-5DZ-04DC24RcRc1/2
22,770
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
3197231630-VFR4240R-5DZ-03DC24RcRc3/8
24,200
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする