「vシール」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
用途ボディの六角頭部をボックスレンチで締付ける狭いスペース用のエルボユニオン。
形状ユニバーサルエルボユニオン
使用流体空気、水
ねじの種類RRc
色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー
シール(ねじ部)シール剤付
シール方式(おねじ)シール剤付
ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
用途ボディの六角頭部をボックスレンチで締付ける狭いスペース用のエルボユニオン。
形状ユニバーサルエルボユニオン
使用流体空気、水
ねじの種類NPT
色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ
シール(ねじ部)シール剤付
シール方式(おねじ)シール剤付
ねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
用途ボディの六角頭部をボックスレンチで締付ける狭いスペース用のエルボユニオン。
形状ユニバーサルエルボユニオン
使用流体空気、水
ねじの種類NPT
色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ
シール方式【おねじ】(-)シール剤なし
ねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
用途ボディの六角頭部をボックスレンチで締付ける狭いスペース用のエルボユニオン。
形状ユニバーサルエルボユニオン
使用流体空気、水
ねじの種類RRc
色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー
シール方式【おねじ】(-)シール剤なし
ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
用途ボディの六角頭部をボックスレンチで締付ける狭いスペース用のエルボユニオン。
形状ユニバーサルエルボユニオン
使用流体空気、水
色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
用途ボディの六角頭部をボックスレンチで締付ける狭いスペース用のエルボユニオン。
形状ユニバーサルエルボユニオン
使用流体空気、水
ねじの種類UNF
管接続口径No.10-32
接続ねじ10-32UNF
色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ
ねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
最小穴径(mm)2.5
仕様ねじ部材質/表面処理:(A) 黄銅、おねじシール方式:(-) シール剤なし
適合チューブ外径(Φmm)12
シール方式おねじ:シール剤付
接続ねじR3/8
材質(ねじ部)黄銅+(表面処理)無電解ニッケルめっき
機種ユニバーサルエルボユニオン
RoHS指令(10物質対応)対応
オーダーメイド仕様潤滑剤:白色ワセリン リリースブッシュ色:白
1袋(5個)
¥4,198
税込¥4,618
34日以内出荷
ポート数2
定格電圧(V)(5) 24 DC
材質(V) シール: FKM、ボディ: AL
リード線取出方法(TL) コンジットターミナル・ランプ付
オリフィス径(Φmm)(2) dia 3
使用流体中真空・ノンリーク・禁油
1個
¥7,498
税込¥8,248
16日以内出荷
ポート数3
定格電圧(V)DC24
リード線取出方法(DS) サージ付DIN形ターミナル
弁形式/ボディ形状(5) COM.
オリフィス径(Φmm)(2) Φ2.2
使用流体中真空・ノンリーク・禁油
電磁弁オプション(V) シール材質: FKM、 ボディ材質: C37
追記号(-) なし
モデル32
1個
¥12,980
税込¥14,278
10日以内出荷
ポート数3
弁形式/ボディ形状(1) N.C.
オリフィス径(Φmm)(3) Φ3
使用流体中真空・ノンリーク・禁油
電磁弁オプション(V) シール材質: FKM、 ボディ材質: C37
追記号(-) なし
モデル32
ポート数3
弁形式/ボディ形状(1) N.C.
オリフィス径(Φmm)(3) Φ3
使用流体中真空・ノンリーク・禁油
電磁弁オプション(V) シール材質: FKM、 ボディ材質: C37
追記号(-) なし
モデル31
ポート数3
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル
弁形式/ボディ形状(5) COM.
オリフィス径(Φmm)(2) Φ2.2
使用流体中真空・ノンリーク・禁油
電磁弁オプション(V) シール材質: FKM、 ボディ材質: C37
追記号(-) なし
モデル31
1個
¥8,298
税込¥9,128
10日以内出荷
ポート数3
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
リード線取出方法(DL) DIN形ターミナル・ランプ付
弁形式/ボディ形状(1) N.C.
オリフィス径(Φmm)(4) Φ4
使用流体中真空・ノンリーク・禁油
電磁弁オプション(V) シール材質: FKM、 ボディ材質: C37
追記号(-) なし
モデル32
1個
¥13,980
税込¥15,378
10日以内出荷
ポート数2
定格電圧(V)(5) 24 DC
接続口径(03) 3/8
材質(V) シール: FKM、ボディ: C37
オリフィス径(Φmm)(2) dia 3
使用流体中真空・ノンリーク・禁油
ポート数2
定格電圧(V)(5) 24 DC
材質(V) シール: FKM、ボディ: C37
オリフィス径(Φmm)(5) dia 8
使用流体中真空・ノンリーク・禁油
ポート数3
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
リード線取出方法(DL) DIN形ターミナル・ランプ付
弁形式/ボディ形状(1) N.C.
オリフィス径(Φmm)(4) Φ4
使用流体中真空・ノンリーク・禁油
電磁弁オプション(V) シール材質: FKM、 ボディ材質: C37
追記号(-) なし
モデル33
1個
¥13,980
税込¥15,378
10日以内出荷
ポート数2
定格電圧(V)(5) 24 DC
ねじの種類(F) G
接続口径(02) 1/4
材質(V) シール: FKM、ボディ: C37
リード線取出方法(DO) DIN形ターミナル用(コネクタなし、ガスケット付属)
ブラケット(-) なし
オリフィス径(Φmm)(4) dia 6
使用流体中真空・ノンリーク・禁油
1個
¥8,298
税込¥9,128
16日以内出荷
ポート数2
定格電圧(V)(5) 24 DC
ねじの種類(-) Rc
接続口径(02) 1/4
材質(V) シール: FKM、ボディ: C37
リード線取出方法(DL) DIN形ターミナル・ランプ付
ブラケット(B) ブラケット付属
オリフィス径(Φmm)(6) dia 10
使用流体中真空・ノンリーク・禁油
1個
¥10,980
税込¥12,078
16日以内出荷
ポート数2
定格電圧(V)(5) 24 DC
接続口径(01) 1/8
材質(V) シール: FKM、ボディ: C37
オリフィス径(Φmm)(2) dia 3
使用流体中真空・ノンリーク・禁油
ポート数2
定格電圧(V)(5) 24 DC
材質(V) シール: FKM、ボディ: C37
オリフィス径(Φmm)(6) dia 10
使用流体中真空・ノンリーク・禁油
ポート数2
定格電圧(V)(5) 24 DC
接続口径(02) 1/4
材質(V) シール: FKM、ボディ: C37
オリフィス径(Φmm)(3) dia 4.5
使用流体中真空・ノンリーク・禁油
ポート数2
定格電圧(V)(5) 24 DC
ねじの種類(T) NPTF
接続口径(02) 1/4
材質(V) シール: FKM、ボディ: C37
リード線取出方法(DL) DIN形ターミナル・ランプ付
ブラケット(-) なし
オリフィス径(Φmm)(1) dia 2
使用流体中真空・ノンリーク・禁油
1個
¥7,698
税込¥8,468
16日以内出荷
ポート数3
管接続口径(02) 1/4
弁形式/ボディ形状(2) N.O.
オリフィス径(Φmm)(3) Φ3
使用流体中真空・ノンリーク・禁油
電磁弁オプション(V) シール材質: FKM、ボディ材質: C37
追記号(-) なし
モデル33
ポート数3
弁形式/ボディ形状(4) COM.
オリフィス径(Φmm)(3) Φ3
使用流体中真空・ノンリーク・禁油
電磁弁オプション(V) シール材質: FKM、ボディ材質: C37
追記号(-) なし
モデル31
ポート数3
定格電圧(V)DC24
ねじの種類(-) Rc
管接続口径(03) 3/8
リード線取出方法(T) コンジットターミナル付
ブラケット(-) なし
弁形式/ボディ形状(2) N.O.
オリフィス径(Φmm)(4) Φ4
使用流体中真空・ノンリーク・禁油
電磁弁オプション(V) シール材質: FKM、ボディ材質: C37
追記号(-) なし
モデル33
1個
¥13,980
税込¥15,378
10日以内出荷
ポート数3
定格電圧(V)DC24
ねじの種類(-) Rc
管接続口径(02) 1/4
リード線取出方法(DZ) DIN terminal with surge voltage suppressor and light
ブラケット(-) なし
弁形式/ボディ形状(2) N.O.
オリフィス径(Φmm)(2) Φ2.2
使用流体中真空・ノンリーク・禁油
電磁弁オプション(V) シール材質: FKM、ボディ材質: C37
追記号(-) なし
モデル32
1個
¥13,980
税込¥15,378
10日以内出荷
ポート数3
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
ねじの種類(-) Rc
管接続口径(02) 1/4
リード線取出方法(DL) DIN形ターミナル・ランプ付
ブラケット(B) ブラケット付
弁形式/ボディ形状(4) COM.
オリフィス径(Φmm)(2) Φ2.2
使用流体中真空・ノンリーク・禁油
電磁弁オプション(V) シール材質: FKM、ボディ材質: C37
追記号(-) なし
モデル31
1個
¥8,898
税込¥9,788
10日以内出荷
ポート数3
弁形式/ボディ形状(4) COM.
オリフィス径(Φmm)(2) Φ2.2
使用流体中真空・ノンリーク・禁油
電磁弁オプション(V) シール材質: FKM、ボディ材質: C37
追記号(-) なし
モデル33
関連キーワード
1
2
次へ